曜日別特売

CT変換器(真の実効値形)

CT変換器(真の実効値形) - 渡辺電機工業CT変換器(真の実効値形) - 渡辺電機工業
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし内容量1個
335件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
第1入力信号
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42070045WGP-CTE-24A-1AC100~120AC0~1ADC4~20mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070054WGP-CTE-24A-2AC200~240AC0~1ADC4~20mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070063WGP-CTE-24A-3DC24AC0~1ADC4~20mA
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070079WGP-CTE-24A-7DC48AC0~1ADC4~20mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070088WGP-CTE-24A-8DC110AC0~1ADC4~20mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070097WGP-CTE-24B-1AC100~120AC0~1ADC1~5mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070106WGP-CTE-24B-2AC200~240AC0~1ADC1~5mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070115WGP-CTE-24B-3DC24AC0~1ADC1~5mA
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070124WGP-CTE-24B-7DC48AC0~1ADC1~5mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070133WGP-CTE-24B-8DC110AC0~1ADC1~5mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070149WGP-CTE-24C-1AC100~120AC0~1ADC2~10mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070158WGP-CTE-24C-2AC200~240AC0~1ADC2~10mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070167WGP-CTE-24C-3DC24AC0~1ADC2~10mA
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070176WGP-CTE-24C-7DC48AC0~1ADC2~10mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070185WGP-CTE-24C-8DC110AC0~1ADC2~10mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070194WGP-CTE-24D-1AC100~120AC0~1ADC0~1mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070203WGP-CTE-24D-2AC200~240AC0~1ADC0~1mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070219WGP-CTE-24D-3DC24AC0~1ADC0~1mA
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070228WGP-CTE-24D-7DC48AC0~1ADC0~1mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070237WGP-CTE-24D-8DC110AC0~1ADC0~1mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070246WGP-CTE-24E-1AC100~120AC0~1ADC0~10mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070255WGP-CTE-24E-2AC200~240AC0~1ADC0~10mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070264WGP-CTE-24E-3DC24AC0~1ADC0~10mA
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070273WGP-CTE-24E-7DC48AC0~1ADC0~10mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070289WGP-CTE-24E-8DC110AC0~1ADC0~10mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070298WGP-CTE-24F-1AC100~120AC0~1ADC0~16mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070307WGP-CTE-24F-2AC200~240AC0~1ADC0~16mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070316WGP-CTE-24F-3DC24AC0~1ADC0~16mA
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070325WGP-CTE-24F-7DC48AC0~1ADC0~16mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070334WGP-CTE-24F-8DC110AC0~1ADC0~16mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070343WGP-CTE-24G-1AC100~120AC0~1ADC0~20mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070359WGP-CTE-24G-2AC200~240AC0~1ADC0~20mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070368WGP-CTE-24G-3DC24AC0~1ADC0~20mA
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070377WGP-CTE-24G-7DC48AC0~1ADC0~20mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070386WGP-CTE-24G-8DC110AC0~1ADC0~20mA
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070395WGP-CTE-24H-1AC100~120AC0~1ADC1~5V
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070404WGP-CTE-24H-2AC200~240AC0~1ADC1~5V
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070413WGP-CTE-24H-3DC24AC0~1ADC1~5V
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070429WGP-CTE-24H-7DC48AC0~1ADC1~5V
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070438WGP-CTE-24H-8DC110AC0~1ADC1~5V
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070447WGP-CTE-24J-1AC100~120AC0~1ADC0~10mV
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070456WGP-CTE-24J-2AC200~240AC0~1ADC0~10mV
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070465WGP-CTE-24J-3DC24AC0~1ADC0~10mV
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070474WGP-CTE-24J-7DC48AC0~1ADC0~10mV
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070483WGP-CTE-24J-8DC110AC0~1ADC0~10mV
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070499WGP-CTE-24K-1AC100~120AC0~1ADC0~100mV
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070508WGP-CTE-24K-2AC200~240AC0~1ADC0~100mV
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070517WGP-CTE-24K-3DC24AC0~1ADC0~100mV
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070526WGP-CTE-24K-7DC48AC0~1ADC0~100mV
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070535WGP-CTE-24K-8DC110AC0~1ADC0~100mV
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする