曜日別特売

絶縁ディストリビュータ(スマートトランスミッタ対応)

絶縁ディストリビュータ(スマートトランスミッタ対応) - 渡辺電機工業
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり第1入力信号DC4~20mA第1出力信号DC4~20mA内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42081744WGP-DBT-10A-AAC100~120
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081753WGP-DBT-10B-AAC100~120
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081769WGP-DBT-10C-AAC100~120
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081778WGP-DBT-10D-AAC100~120
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081787WGP-DBT-10E-AAC100~120
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081796WGP-DBT-10F-AAC100~120
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081805WGP-DBT-10G-AAC100~120
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081814WGP-DBT-10H-AAC100~120
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081823WGP-DBT-10J-AAC100~120
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081839WGP-DBT-10K-AAC100~120
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081848WGP-DBT-10L-AAC100~120
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081857WGP-DBT-10N-AAC100~120
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081866WGP-DBT-10P-AAC100~120
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081875WGP-DBT-20A-AAC200~240
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081884WGP-DBT-20B-AAC200~240
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081893WGP-DBT-20C-AAC200~240
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081909WGP-DBT-20D-AAC200~240
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081918WGP-DBT-20E-AAC200~240
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081927WGP-DBT-20F-AAC200~240
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081936WGP-DBT-20G-AAC200~240
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081945WGP-DBT-20H-AAC200~240
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081954WGP-DBT-20J-AAC200~240
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081963WGP-DBT-20K-AAC200~240
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081979WGP-DBT-20L-AAC200~240
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081988WGP-DBT-20N-AAC200~240
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42081997WGP-DBT-20P-AAC200~240
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082006WGP-DBT-24A-ADC24
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082015WGP-DBT-24B-ADC24
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082024WGP-DBT-24C-ADC24
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082033WGP-DBT-24D-ADC24
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082049WGP-DBT-24E-ADC24
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082058WGP-DBT-24F-ADC24
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082067WGP-DBT-24G-ADC24
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082076WGP-DBT-24H-ADC24
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082085WGP-DBT-24J-ADC24
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082094WGP-DBT-24K-ADC24
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082103WGP-DBT-24L-ADC24
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082119WGP-DBT-24N-ADC24
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082128WGP-DBT-24P-ADC24
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082137WGP-DBT-50A-ADC110
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082146WGP-DBT-50B-ADC110
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082155WGP-DBT-50C-ADC110
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082164WGP-DBT-50D-ADC110
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082173WGP-DBT-50E-ADC110
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082189WGP-DBT-50F-ADC110
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082198WGP-DBT-50G-ADC110
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082207WGP-DBT-50H-ADC110
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082216WGP-DBT-50J-ADC110
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082225WGP-DBT-50K-ADC110
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082234WGP-DBT-50L-ADC110
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする