絶縁ディストリビュータ

絶縁ディストリビュータ - 渡辺電機工業絶縁ディストリビュータ - 渡辺電機工業
応答速度約25ms(0~90%)第1入力信号DC4~20mA内容量1個
261件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
耐電圧(V/min)
CE-対応品
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42082268WGP-DBZ-10A-AAC100~120AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)ありDC4~20mA
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082399WGP-DBZ-20A-AAC200~240AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)ありDC4~20mA
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082523WGP-DBZ-24A-ADC24AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)ありDC4~20mA
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42082654WGP-DBZ-50A-ADC110AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)ありDC4~20mA
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42258939WVP-DBT-20A-AAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC4~20mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42258948WVP-DBT-20A-BAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC1~5mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42258957WVP-DBT-20A-CAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC2~10mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42258966WVP-DBT-20A-DAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~1mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42258975WVP-DBT-20A-EAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~10mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42258984WVP-DBT-20A-FAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~16mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42258993WVP-DBT-20A-GAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~20mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259009WVP-DBT-20A-HAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC1~5V
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259018WVP-DBT-20A-JAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~10mV
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259027WVP-DBT-20A-KAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~100mV
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259036WVP-DBT-20A-LAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~1V
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259045WVP-DBT-20A-NAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~5V
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259054WVP-DBT-20A-PAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~10V
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259063WVP-DBT-20C-AAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC4~20mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259079WVP-DBT-20C-BAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC1~5mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259088WVP-DBT-20C-CAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC2~10mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259097WVP-DBT-20C-DAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~1mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259106WVP-DBT-20C-EAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~10mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259115WVP-DBT-20C-FAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~16mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259124WVP-DBT-20C-GAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~20mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259133WVP-DBT-20C-HAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC1~5V
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259149WVP-DBT-20C-JAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~10mV
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259158WVP-DBT-20C-KAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~100mV
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259167WVP-DBT-20C-LAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~1V
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259176WVP-DBT-20C-NAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~5V
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259185WVP-DBT-20C-PAC100AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~10V
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259194WVP-DBT-21A-AAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC4~20mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259203WVP-DBT-21A-BAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC1~5mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259219WVP-DBT-21A-CAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC2~10mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259228WVP-DBT-21A-DAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~1mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259237WVP-DBT-21A-EAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~10mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259246WVP-DBT-21A-FAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~16mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259255WVP-DBT-21A-GAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~20mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259264WVP-DBT-21A-HAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC1~5V
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259273WVP-DBT-21A-JAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~10mV
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259289WVP-DBT-21A-KAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~100mV
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259298WVP-DBT-21A-LAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~1V
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259307WVP-DBT-21A-NAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~5V
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259316WVP-DBT-21A-PAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~10V
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259325WVP-DBT-21C-AAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC4~20mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259334WVP-DBT-21C-BAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC1~5mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259343WVP-DBT-21C-CAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC2~10mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259359WVP-DBT-21C-DAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~1mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259368WVP-DBT-21C-EAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~10mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259377WVP-DBT-21C-FAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~16mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42259386WVP-DBT-21C-GAC200AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしDC0~20mA
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする