曜日別特売

パルスアイソレータ(絶縁2出力)

パルスアイソレータ(絶縁2出力) - 渡辺電機工業
仕様結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)質量(g)約200取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D)構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)入力周波数(Hz)100k(MAX)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし内容量1個
全24種類を絞り込む
電源電圧(V)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
周波数(Hz)
出力波形
消費電力(mA)
入力抵抗
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42116927WGP-FZ-12FC-1AC80~132(定格100~120)(50/60Hz)入出力:DC~100kHz(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100kHz(任意周波数)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)(電流)約4.5VA100kΩ以上
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42116936WGP-FZ-12FC-2AC170~264(定格200~240)(50/60Hz)入出力:DC~100kHz(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100kHz(任意周波数)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)(電流)約4.5VA100kΩ以上
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42116945WGP-FZ-12FC-3DC24±10%入出力:DC~100kHz(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100kHz(任意周波数)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)(電流)約90100kΩ以上
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42116954WGP-FZ-12FC-8DC110±10%入出力:DC~100kHz(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100kHz(任意周波数)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)(電流)約90100kΩ以上
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42116963WGP-FZ-12FK-1AC80~132(定格100~120)(50/60Hz)入出力:DC~100kHz(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100kHz(任意周波数)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)(電流)約4.5VA100kΩ以上
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42116979WGP-FZ-12FK-2AC170~264(定格200~240)(50/60Hz)入出力:DC~100kHz(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100kHz(任意周波数)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)(電流)約4.5VA100kΩ以上
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42116988WGP-FZ-12FK-3DC24±10%入出力:DC~100kHz(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100kHz(任意周波数)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)(電流)約90100kΩ以上
33,600
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
42116997WGP-FZ-12FK-8DC110±10%入出力:DC~100kHz(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100kHz(任意周波数)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)(電流)約90100kΩ以上
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42117006WGP-FZ-14EC-1AC80~132(定格100~120)(50/60Hz)入出力:DC~100kHz(任意周波数)※Max.5Hz、出力:DC~100kHz(任意周波数)ON時間100msの電磁カウンタ駆動用ワンショット出力(電流)約4.5VA20kΩ以上
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42117015WGP-FZ-14EC-2AC170~264(定格200~240)(50/60Hz)入出力:DC~100kHz(任意周波数)※Max.5Hz、出力:DC~100kHz(任意周波数)ON時間100msの電磁カウンタ駆動用ワンショット出力(電流)約4.5VA20kΩ以上
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42117024WGP-FZ-14EC-3DC24±10%入出力:DC~100kHz(任意周波数)※Max.5Hz、出力:DC~100kHz(任意周波数)ON時間100msの電磁カウンタ駆動用ワンショット出力(電流)約9020kΩ以上
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42117033WGP-FZ-14EC-8DC110±10%入出力:DC~100kHz(任意周波数)※Max.5Hz、出力:DC~100kHz(任意周波数)ON時間100msの電磁カウンタ駆動用ワンショット出力(電流)約9020kΩ以上
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42117049WGP-FZ-14EK-1AC80~132(定格100~120)(50/60Hz)入出力:DC~100kHz(任意周波数)※Max.5Hz、出力:DC~100kHz(任意周波数)ON時間100msの電磁カウンタ駆動用ワンショット出力(電流)約4.5VA20kΩ以上
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42117058WGP-FZ-14EK-2AC170~264(定格200~240)(50/60Hz)入出力:DC~100kHz(任意周波数)※Max.5Hz、出力:DC~100kHz(任意周波数)ON時間100msの電磁カウンタ駆動用ワンショット出力(電流)約4.5VA20kΩ以上
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42117067WGP-FZ-14EK-3DC24±10%入出力:DC~100kHz(任意周波数)※Max.5Hz、出力:DC~100kHz(任意周波数)ON時間100msの電磁カウンタ駆動用ワンショット出力(電流)約9020kΩ以上
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42117076WGP-FZ-14EK-8DC110±10%入出力:DC~100kHz(任意周波数)※Max.5Hz、出力:DC~100kHz(任意周波数)ON時間100msの電磁カウンタ駆動用ワンショット出力(電流)約9020kΩ以上
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42117085WGP-FZ-14FC-1AC80~132(定格100~120)(50/60Hz)入出力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(任意周波数)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)(電流)約4.5VA20kΩ以上
38,600
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
42117094WGP-FZ-14FC-2AC170~264(定格200~240)(50/60Hz)入出力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(任意周波数)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)(電流)約4.5VA20kΩ以上
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42117103WGP-FZ-14FC-3DC24±10%入出力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(任意周波数)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)(電流)約9020kΩ以上
33,600
32,980
36,278(税込)
当日出荷
42117119WGP-FZ-14FC-8DC110±10%入出力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(任意周波数)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)(電流)約9020kΩ以上
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42117128WGP-FZ-14FK-1AC80~132(定格100~120)(50/60Hz)入出力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(任意周波数)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)(電流)約4.5VA20kΩ以上
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42117137WGP-FZ-14FK-2AC170~264(定格200~240)(50/60Hz)入出力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(任意周波数)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)(電流)約4.5VA20kΩ以上
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42117146WGP-FZ-14FK-3DC24±10%入出力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(任意周波数)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)(電流)約9020kΩ以上
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42117155WGP-FZ-14FK-8DC110±10%入出力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(任意周波数)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)(電流)約9020kΩ以上
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする