警報設定器(アラームセッタ)(2点設定)

警報設定器(アラームセッタ)(2点設定) - 渡辺電機工業警報設定器(アラームセッタ)(2点設定) - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり内容量1個
全1344種類を絞り込む
電源電圧(V)
第1入力信号
第1出力信号
第2出力信号
1344種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1入力信号
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42144963WGP-NHL-10A-8TDC110ありDC0~10mVリレーリレー
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42144979WGP-NHL-10A-ATAC100~240ありDC0~10mVリレーリレー
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42144988WGP-NHL-10A-DTDC24ありDC0~10mVリレーリレー
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42144997WGP-NHL-10A-8XDC110なしDC0~10mVリレーリレー
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145006WGP-NHL-10A-AXAC100~240なしDC0~10mVリレーリレー
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145015WGP-NHL-10A-DXDC24なしDC0~10mVリレーリレー
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145024WGP-NHL-10B-8TDC110ありDC0~10mVリレーリレー
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145033WGP-NHL-10B-ATAC100~240ありDC0~10mVリレーリレー
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145049WGP-NHL-10B-DTDC24ありDC0~10mVリレーリレー
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145058WGP-NHL-10B-8XDC110なしDC0~10mVリレーリレー
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145067WGP-NHL-10B-AXAC100~240なしDC0~10mVリレーリレー
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145076WGP-NHL-10B-DXDC24なしDC0~10mVリレーリレー
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145085WGP-NHL-10D-8TDC110ありDC0~10mVリレーリレー
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145094WGP-NHL-10D-ATAC100~240ありDC0~10mVリレーリレー
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145103WGP-NHL-10D-DTDC24ありDC0~10mVリレーリレー
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145119WGP-NHL-10D-8XDC110なしDC0~10mVリレーリレー
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145128WGP-NHL-10D-AXAC100~240なしDC0~10mVリレーリレー
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145137WGP-NHL-10D-DXDC24なしDC0~10mVリレーリレー
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145146WGP-NHL-10F-8TDC110ありDC0~10mVリレーリレー
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145155WGP-NHL-10F-ATAC100~240ありDC0~10mVリレーリレー
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145164WGP-NHL-10F-DTDC24ありDC0~10mVリレーリレー
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145173WGP-NHL-10F-8XDC110なしDC0~10mVリレーリレー
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145189WGP-NHL-10F-AXAC100~240なしDC0~10mVリレーリレー
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145198WGP-NHL-10F-DXDC24なしDC0~10mVリレーリレー
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145207WGP-NHL-10G-8TDC110ありDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145216WGP-NHL-10G-ATAC100~240ありDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145225WGP-NHL-10G-DTDC24ありDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145234WGP-NHL-10G-8XDC110なしDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145243WGP-NHL-10G-AXAC100~240なしDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145259WGP-NHL-10G-DXDC24なしDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145268WGP-NHL-10H-8TDC110ありDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145277WGP-NHL-10H-ATAC100~240ありDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145286WGP-NHL-10H-DTDC24ありDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145295WGP-NHL-10H-8XDC110なしDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145304WGP-NHL-10H-AXAC100~240なしDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145313WGP-NHL-10H-DXDC24なしDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145329WGP-NHL-10I-8TDC110ありDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145338WGP-NHL-10I-ATAC100~240ありDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145347WGP-NHL-10I-DTDC24ありDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145356WGP-NHL-10I-8XDC110なしDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145365WGP-NHL-10I-AXAC100~240なしDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145374WGP-NHL-10I-DXDC24なしDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145383WGP-NHL-10J-8TDC110ありDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145399WGP-NHL-10J-ATAC100~240ありDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145408WGP-NHL-10J-DTDC24ありDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145417WGP-NHL-10J-8XDC110なしDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145426WGP-NHL-10J-AXAC100~240なしDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145435WGP-NHL-10J-DXDC24なしDC0~10mVオープンコレクタオープンコレクタ
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145444WGP-NHL-11A-8TDC110ありDC0~100mVリレーリレー
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42145453WGP-NHL-11A-ATAC100~240ありDC0~100mVリレーリレー
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする