曜日別特売

警報設定器(アラームセッタ)(1点設定)

警報設定器(アラームセッタ)(1点設定) - 渡辺電機工業警報設定器(アラームセッタ)(1点設定) - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり内容量1個
672件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1入力信号
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42151683WGP-NHP-10A-8TDC110ありDC0~10mVリレー
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151699WGP-NHP-10A-ATAC100~240ありDC0~10mVリレー
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151708WGP-NHP-10A-DTDC24ありDC0~10mVリレー
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151717WGP-NHP-10A-8XDC110なしDC0~10mVリレー
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151726WGP-NHP-10A-AXAC100~240なしDC0~10mVリレー
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151735WGP-NHP-10A-DXDC24なしDC0~10mVリレー
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151744WGP-NHP-10B-8TDC110ありDC0~10mVリレー
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151753WGP-NHP-10B-ATAC100~240ありDC0~10mVリレー
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151769WGP-NHP-10B-DTDC24ありDC0~10mVリレー
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151778WGP-NHP-10B-8XDC110なしDC0~10mVリレー
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151787WGP-NHP-10B-AXAC100~240なしDC0~10mVリレー
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151796WGP-NHP-10B-DXDC24なしDC0~10mVリレー
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151805WGP-NHP-10C-8TDC110ありDC0~10mVオープンコレクタ
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151814WGP-NHP-10C-ATAC100~240ありDC0~10mVオープンコレクタ
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151823WGP-NHP-10C-DTDC24ありDC0~10mVオープンコレクタ
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151839WGP-NHP-10C-8XDC110なしDC0~10mVオープンコレクタ
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151848WGP-NHP-10C-AXAC100~240なしDC0~10mVオープンコレクタ
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151857WGP-NHP-10C-DXDC24なしDC0~10mVオープンコレクタ
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151866WGP-NHP-10D-8TDC110ありDC0~10mVオープンコレクタ
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151875WGP-NHP-10D-ATAC100~240ありDC0~10mVオープンコレクタ
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151884WGP-NHP-10D-DTDC24ありDC0~10mVオープンコレクタ
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151893WGP-NHP-10D-8XDC110なしDC0~10mVオープンコレクタ
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151909WGP-NHP-10D-AXAC100~240なしDC0~10mVオープンコレクタ
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151918WGP-NHP-10D-DXDC24なしDC0~10mVオープンコレクタ
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151927WGP-NHP-11A-8TDC110ありDC0~100mVリレー
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151936WGP-NHP-11A-ATAC100~240ありDC0~100mVリレー
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151945WGP-NHP-11A-DTDC24ありDC0~100mVリレー
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151954WGP-NHP-11A-8XDC110なしDC0~100mVリレー
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151963WGP-NHP-11A-AXAC100~240なしDC0~100mVリレー
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151979WGP-NHP-11A-DXDC24なしDC0~100mVリレー
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151988WGP-NHP-11B-8TDC110ありDC0~100mVリレー
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42151997WGP-NHP-11B-ATAC100~240ありDC0~100mVリレー
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42152006WGP-NHP-11B-DTDC24ありDC0~100mVリレー
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42152015WGP-NHP-11B-8XDC110なしDC0~100mVリレー
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42152024WGP-NHP-11B-AXAC100~240なしDC0~100mVリレー
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42152033WGP-NHP-11B-DXDC24なしDC0~100mVリレー
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42152049WGP-NHP-11C-8TDC110ありDC0~100mVオープンコレクタ
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42152058WGP-NHP-11C-ATAC100~240ありDC0~100mVオープンコレクタ
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42152067WGP-NHP-11C-DTDC24ありDC0~100mVオープンコレクタ
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42152076WGP-NHP-11C-8XDC110なしDC0~100mVオープンコレクタ
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42152085WGP-NHP-11C-AXAC100~240なしDC0~100mVオープンコレクタ
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42152094WGP-NHP-11C-DXDC24なしDC0~100mVオープンコレクタ
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42152103WGP-NHP-11D-8TDC110ありDC0~100mVオープンコレクタ
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42152119WGP-NHP-11D-ATAC100~240ありDC0~100mVオープンコレクタ
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42152128WGP-NHP-11D-DTDC24ありDC0~100mVオープンコレクタ
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42152137WGP-NHP-11D-8XDC110なしDC0~100mVオープンコレクタ
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42152146WGP-NHP-11D-AXAC100~240なしDC0~100mVオープンコレクタ
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42152155WGP-NHP-11D-DXDC24なしDC0~100mVオープンコレクタ
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42152164WGP-NHP-12A-8TDC110ありDC0~1Vリレー
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42152173WGP-NHP-12A-ATAC100~240ありDC0~1Vリレー
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする