曜日別特売

抵抗温度変換器

抵抗温度変換器 - 渡辺電機工業
機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし内容量1個
1950件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
第1入力信号
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42155043WGP-PC-10A-1AC100~120JPt100Ω:0~50℃DC4~20mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155059WGP-PC-10A-2AC200~240JPt100Ω:0~50℃DC4~20mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155068WGP-PC-10A-3DC24JPt100Ω:0~50℃DC4~20mA
52,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155077WGP-PC-10A-7DC48JPt100Ω:0~50℃DC4~20mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155086WGP-PC-10A-8DC110JPt100Ω:0~50℃DC4~20mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155095WGP-PC-10B-1AC100~120JPt100Ω:0~50℃DC1~5mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155104WGP-PC-10B-2AC200~240JPt100Ω:0~50℃DC1~5mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155113WGP-PC-10B-3DC24JPt100Ω:0~50℃DC1~5mA
52,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155129WGP-PC-10B-7DC48JPt100Ω:0~50℃DC1~5mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155138WGP-PC-10B-8DC110JPt100Ω:0~50℃DC1~5mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155147WGP-PC-10C-1AC100~120JPt100Ω:0~50℃DC2~10mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155156WGP-PC-10C-2AC200~240JPt100Ω:0~50℃DC2~10mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155165WGP-PC-10C-3DC24JPt100Ω:0~50℃DC2~10mA
52,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155174WGP-PC-10C-7DC48JPt100Ω:0~50℃DC2~10mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155183WGP-PC-10C-8DC110JPt100Ω:0~50℃DC2~10mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155199WGP-PC-10D-1AC100~120JPt100Ω:0~50℃DC0~1mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155208WGP-PC-10D-2AC200~240JPt100Ω:0~50℃DC0~1mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155217WGP-PC-10D-3DC24JPt100Ω:0~50℃DC0~1mA
52,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155226WGP-PC-10D-7DC48JPt100Ω:0~50℃DC0~1mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155235WGP-PC-10D-8DC110JPt100Ω:0~50℃DC0~1mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155244WGP-PC-10E-1AC100~120JPt100Ω:0~50℃DC0~10mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155253WGP-PC-10E-2AC200~240JPt100Ω:0~50℃DC0~10mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155269WGP-PC-10E-3DC24JPt100Ω:0~50℃DC0~10mA
52,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155278WGP-PC-10E-7DC48JPt100Ω:0~50℃DC0~10mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155287WGP-PC-10E-8DC110JPt100Ω:0~50℃DC0~10mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155296WGP-PC-10F-1AC100~120JPt100Ω:0~50℃DC0~16mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155305WGP-PC-10F-2AC200~240JPt100Ω:0~50℃DC0~16mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155314WGP-PC-10F-3DC24JPt100Ω:0~50℃DC0~16mA
52,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155323WGP-PC-10F-7DC48JPt100Ω:0~50℃DC0~16mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155339WGP-PC-10F-8DC110JPt100Ω:0~50℃DC0~16mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155348WGP-PC-10G-1AC100~120JPt100Ω:0~50℃DC0~20mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155357WGP-PC-10G-2AC200~240JPt100Ω:0~50℃DC0~20mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155366WGP-PC-10G-3DC24JPt100Ω:0~50℃DC0~20mA
52,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155375WGP-PC-10G-7DC48JPt100Ω:0~50℃DC0~20mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155384WGP-PC-10G-8DC110JPt100Ω:0~50℃DC0~20mA
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155393WGP-PC-10H-1AC100~120JPt100Ω:0~50℃DC1~5V
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155409WGP-PC-10H-2AC200~240JPt100Ω:0~50℃DC1~5V
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155418WGP-PC-10H-3DC24JPt100Ω:0~50℃DC1~5V
52,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155427WGP-PC-10H-7DC48JPt100Ω:0~50℃DC1~5V
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155436WGP-PC-10H-8DC110JPt100Ω:0~50℃DC1~5V
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155445WGP-PC-10J-1AC100~120JPt100Ω:0~50℃DC0~10mV
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155454WGP-PC-10J-2AC200~240JPt100Ω:0~50℃DC0~10mV
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155463WGP-PC-10J-3DC24JPt100Ω:0~50℃DC0~10mV
52,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155479WGP-PC-10J-7DC48JPt100Ω:0~50℃DC0~10mV
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155488WGP-PC-10J-8DC110JPt100Ω:0~50℃DC0~10mV
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155497WGP-PC-10K-1AC100~120JPt100Ω:0~50℃DC0~100mV
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155506WGP-PC-10K-2AC200~240JPt100Ω:0~50℃DC0~100mV
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155515WGP-PC-10K-3DC24JPt100Ω:0~50℃DC0~100mV
52,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155524WGP-PC-10K-7DC48JPt100Ω:0~50℃DC0~100mV
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42155533WGP-PC-10K-8DC110JPt100Ω:0~50℃DC0~100mV
57,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする