タコジェネ変換器

タコジェネ変換器 - 渡辺電機工業タコジェネ変換器 - 渡辺電機工業
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし内容量1個
1231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
第1入力信号
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42186945WGP-TGS-10A-1AC100~120AC0~50mVDC4~20mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42186954WGP-TGS-10A-2AC200~240AC0~50mVDC4~20mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42186963WGP-TGS-10A-3DC24AC0~50mVDC4~20mA
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42186979WGP-TGS-10A-7DC48AC0~50mVDC4~20mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42186988WGP-TGS-10A-8DC110AC0~50mVDC4~20mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42186997WGP-TGS-10B-1AC100~120AC0~50mVDC1~5mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187006WGP-TGS-10B-2AC200~240AC0~50mVDC1~5mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187015WGP-TGS-10B-3DC24AC0~50mVDC1~5mA
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187024WGP-TGS-10B-7DC48AC0~50mVDC1~5mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187033WGP-TGS-10B-8DC110AC0~50mVDC1~5mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187049WGP-TGS-10C-1AC100~120AC0~50mVDC2~10mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187058WGP-TGS-10C-2AC200~240AC0~50mVDC2~10mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187067WGP-TGS-10C-3DC24AC0~50mVDC2~10mA
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187076WGP-TGS-10C-7DC48AC0~50mVDC2~10mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187085WGP-TGS-10C-8DC110AC0~50mVDC2~10mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187094WGP-TGS-10D-1AC100~120AC0~50mVDC0~1mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187103WGP-TGS-10D-2AC200~240AC0~50mVDC0~1mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187119WGP-TGS-10D-3DC24AC0~50mVDC0~1mA
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187128WGP-TGS-10D-7DC48AC0~50mVDC0~1mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187137WGP-TGS-10D-8DC110AC0~50mVDC0~1mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187146WGP-TGS-10E-1AC100~120AC0~50mVDC0~10mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187155WGP-TGS-10E-2AC200~240AC0~50mVDC0~10mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187164WGP-TGS-10E-3DC24AC0~50mVDC0~10mA
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187173WGP-TGS-10E-7DC48AC0~50mVDC0~10mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187189WGP-TGS-10E-8DC110AC0~50mVDC0~10mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187198WGP-TGS-10F-1AC100~120AC0~50mVDC0~16mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187207WGP-TGS-10F-2AC200~240AC0~50mVDC0~16mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187216WGP-TGS-10F-3DC24AC0~50mVDC0~16mA
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187225WGP-TGS-10F-7DC48AC0~50mVDC0~16mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187234WGP-TGS-10F-8DC110AC0~50mVDC0~16mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187243WGP-TGS-10G-1AC100~120AC0~50mVDC0~20mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187259WGP-TGS-10G-2AC200~240AC0~50mVDC0~20mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187268WGP-TGS-10G-3DC24AC0~50mVDC0~20mA
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187277WGP-TGS-10G-7DC48AC0~50mVDC0~20mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187286WGP-TGS-10G-8DC110AC0~50mVDC0~20mA
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187295WGP-TGS-10H-1AC100~120AC0~50mVDC1~5V
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187304WGP-TGS-10H-2AC200~240AC0~50mVDC1~5V
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187313WGP-TGS-10H-3DC24AC0~50mVDC1~5V
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187329WGP-TGS-10H-7DC48AC0~50mVDC1~5V
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187338WGP-TGS-10H-8DC110AC0~50mVDC1~5V
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187347WGP-TGS-10J-1AC100~120AC0~50mVDC0~10mV
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187356WGP-TGS-10J-2AC200~240AC0~50mVDC0~10mV
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187365WGP-TGS-10J-3DC24AC0~50mVDC0~10mV
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187374WGP-TGS-10J-7DC48AC0~50mVDC0~10mV
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187383WGP-TGS-10J-8DC110AC0~50mVDC0~10mV
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187399WGP-TGS-10K-1AC100~120AC0~50mVDC0~100mV
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187408WGP-TGS-10K-2AC200~240AC0~50mVDC0~100mV
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187417WGP-TGS-10K-3DC24AC0~50mVDC0~100mV
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187426WGP-TGS-10K-7DC48AC0~50mVDC0~100mV
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42187435WGP-TGS-10K-8DC110AC0~50mVDC0~100mV
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする