曜日別特売

パルス分周期(AC2000V耐圧)

パルス分周期(AC2000V耐圧) - 渡辺電機工業
質量(g)約400取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)97(H)×51(W)×126(D)構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)センサ用電源DC12V±5%、25mA絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)消費電力(VA)(電流)約4リセット電源投入後0.5秒以内に自動リセット絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし内容量1個
全56種類を絞り込む
電源電圧(V)
第1入力信号
56種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
周波数(Hz)
周波数(kHz)
出力波形
第1入力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42411873WVP-FDH-12F-1AC100±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42411889WVP-FDH-12F-2AC200±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42411898WVP-FDH-12F-4AC110±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42411907WVP-FDH-12F-5AC220±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42411916WVP-FDH-12H-1AC100±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)DUTY50%の電圧パルスとオープンコレクタ出力電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42411925WVP-FDH-12H-2AC200±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)DUTY50%の電圧パルスとオープンコレクタ出力電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42411934WVP-FDH-12H-4AC110±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)DUTY50%の電圧パルスとオープンコレクタ出力電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42411943WVP-FDH-12H-5AC220±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)※10Hz以下は不可、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)DUTY50%の電圧パルスとオープンコレクタ出力電圧パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42411959WVP-FDH-14E-1AC100±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)-電圧パルスまたはON-OFFパルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42411968WVP-FDH-14E-2AC200±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)-電圧パルスまたはON-OFFパルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42411977WVP-FDH-14E-4AC110±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)-電圧パルスまたはON-OFFパルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42411986WVP-FDH-14E-5AC220±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)-電圧パルスまたはON-OFFパルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42411995WVP-FDH-14F-1AC100±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電圧パルスまたはON-OFFパルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412004WVP-FDH-14F-2AC200±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電圧パルスまたはON-OFFパルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412013WVP-FDH-14F-4AC110±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電圧パルスまたはON-OFFパルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412029WVP-FDH-14F-5AC220±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電圧パルスまたはON-OFFパルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412038WVP-FDH-14G-1AC100±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz無電圧ドライ接点出力ノーマルとワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電圧パルスまたはON-OFFパルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412047WVP-FDH-14G-2AC200±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz無電圧ドライ接点出力ノーマルとワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電圧パルスまたはON-OFFパルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412056WVP-FDH-14G-4AC110±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz無電圧ドライ接点出力ノーマルとワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電圧パルスまたはON-OFFパルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412065WVP-FDH-14G-5AC220±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz無電圧ドライ接点出力ノーマルとワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電圧パルスまたはON-OFFパルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412074WVP-FDH-14H-1AC100±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)DUTY50%の電圧パルスとオープンコレクタ出力電圧パルスまたはON-OFFパルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412083WVP-FDH-14H-2AC200±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)DUTY50%の電圧パルスとオープンコレクタ出力電圧パルスまたはON-OFFパルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412099WVP-FDH-14H-4AC110±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)DUTY50%の電圧パルスとオープンコレクタ出力電圧パルスまたはON-OFFパルス
49,600
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
42412108WVP-FDH-14H-5AC220±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)DUTY50%の電圧パルスとオープンコレクタ出力電圧パルスまたはON-OFFパルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412117WVP-FDH-22E-1AC100±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)-電融パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412126WVP-FDH-22E-2AC200±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)-電融パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412135WVP-FDH-22E-4AC110±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)-電融パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412144WVP-FDH-22E-5AC220±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)-電融パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412153WVP-FDH-22F-1AC100±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電融パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412169WVP-FDH-22F-2AC200±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電融パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412178WVP-FDH-22F-4AC110±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電融パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412187WVP-FDH-22F-5AC220±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電融パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412196WVP-FDH-22G-1AC100±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz無電圧ドライ接点出力ノーマルとワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電融パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412205WVP-FDH-22G-2AC200±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz無電圧ドライ接点出力ノーマルとワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電融パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412214WVP-FDH-22G-4AC110±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz無電圧ドライ接点出力ノーマルとワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電融パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412223WVP-FDH-22G-5AC220±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz無電圧ドライ接点出力ノーマルとワンショット出力(ディップスイッチにて選択)電融パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412239WVP-FDH-22H-1AC100±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)DUTY50%の電圧パルスとオープンコレクタ出力電融パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412248WVP-FDH-22H-2AC200±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)DUTY50%の電圧パルスとオープンコレクタ出力電融パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412257WVP-FDH-22H-4AC110±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)DUTY50%の電圧パルスとオープンコレクタ出力電融パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412266WVP-FDH-22H-5AC220±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)DUTY50%の電圧パルスとオープンコレクタ出力電融パルス
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412275WVP-FDH-90E-1AC100±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)-ラインドライバ
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412284WVP-FDH-90E-2AC200±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)-ラインドライバ
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412293WVP-FDH-90E-4AC110±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)-ラインドライバ
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412309WVP-FDH-90E-5AC220±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)-ラインドライバ
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412318WVP-FDH-90F-1AC100±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)ラインドライバ
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412327WVP-FDH-90F-2AC200±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)ラインドライバ
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412336WVP-FDH-90F-4AC110±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)ラインドライバ
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412345WVP-FDH-90F-5AC220±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)電圧パルス出力とオープンコレクタ出力および各々のワンショット出力(ディップスイッチにて選択)ラインドライバ
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412354WVP-FDH-90G-1AC100±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz無電圧ドライ接点出力ノーマルとワンショット出力(ディップスイッチにて選択)ラインドライバ
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412363WVP-FDH-90G-2AC200±10%(50/60Hz)入力:DC~100kHz(任意周波数)、出力:DC~100kHz(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz入力:DC~100(任意周波数)、出力:DC~100(ワンショット出力はMax.5Hz)※ノーマル出力はMax.10Hz無電圧ドライ接点出力ノーマルとワンショット出力(ディップスイッチにて選択)ラインドライバ
59,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする