曜日別特売

パルスレート分周期(AC1500V耐圧)

パルスレート分周期(AC1500V耐圧) - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
第1入力信号
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42412433WVP-FRC-12F-1AC100電圧パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
45,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412449WVP-FRC-12F-2AC200電圧パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
45,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412458WVP-FRC-12F-4AC110電圧パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
45,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412467WVP-FRC-12F-5AC220電圧パルスオープンコレクタまたは電圧パルス
45,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412476WVP-FRC-14E-1AC100電圧パルスまたはON-OFFパルスワンショット無接点
45,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412485WVP-FRC-14E-2AC200電圧パルスまたはON-OFFパルスワンショット無接点
45,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412494WVP-FRC-14E-4AC110電圧パルスまたはON-OFFパルスワンショット無接点
45,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412503WVP-FRC-14E-5AC220電圧パルスまたはON-OFFパルスワンショット無接点
45,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412519WVP-FRC-14F-1AC100電圧パルスまたはON-OFFパルスオープンコレクタまたは電圧パルス
45,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412528WVP-FRC-14F-2AC200電圧パルスまたはON-OFFパルスオープンコレクタまたは電圧パルス
45,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412537WVP-FRC-14F-4AC110電圧パルスまたはON-OFFパルスオープンコレクタまたは電圧パルス
45,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412546WVP-FRC-14F-5AC220電圧パルスまたはON-OFFパルスオープンコレクタまたは電圧パルス
45,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412555WVP-FRC-14G-1AC100電圧パルスまたはON-OFFパルス無電圧ドライ接点
45,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412564WVP-FRC-14G-2AC200電圧パルスまたはON-OFFパルス無電圧ドライ接点
45,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412573WVP-FRC-14G-4AC110電圧パルスまたはON-OFFパルス無電圧ドライ接点
45,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42412589WVP-FRC-14G-5AC220電圧パルスまたはON-OFFパルス無電圧ドライ接点
45,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする