渡辺電機工業
周波数変換器
応答速度
約1s(0~90%)
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
156
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
第1入力信号
第1出力信号
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42422976
WVP-HZ-55A-1
AC100
45~55Hz
DC4~20mA
¥
37,400
¥
36,980
¥
15,980
アウトレット
¥
17,578
(税込)
当日出荷
残り2点です
42422985
WVP-HZ-55A-2
AC200
45~55Hz
DC4~20mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42422994
WVP-HZ-55A-4
AC110
45~55Hz
DC4~20mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423003
WVP-HZ-55A-5
AC220
45~55Hz
DC4~20mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423019
WVP-HZ-55B-1
AC100
45~55Hz
DC1~5mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423028
WVP-HZ-55B-2
AC200
45~55Hz
DC1~5mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423037
WVP-HZ-55B-4
AC110
45~55Hz
DC1~5mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423046
WVP-HZ-55B-5
AC220
45~55Hz
DC1~5mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423055
WVP-HZ-55C-1
AC100
45~55Hz
DC2~10mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423064
WVP-HZ-55C-2
AC200
45~55Hz
DC2~10mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423073
WVP-HZ-55C-4
AC110
45~55Hz
DC2~10mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423089
WVP-HZ-55C-5
AC220
45~55Hz
DC2~10mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423098
WVP-HZ-55D-1
AC100
45~55Hz
DC0~1mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423107
WVP-HZ-55D-2
AC200
45~55Hz
DC0~1mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423116
WVP-HZ-55D-4
AC110
45~55Hz
DC0~1mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423125
WVP-HZ-55D-5
AC220
45~55Hz
DC0~1mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423134
WVP-HZ-55E-1
AC100
45~55Hz
DC0~10mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423143
WVP-HZ-55E-2
AC200
45~55Hz
DC0~10mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423159
WVP-HZ-55E-4
AC110
45~55Hz
DC0~10mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423168
WVP-HZ-55E-5
AC220
45~55Hz
DC0~10mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423177
WVP-HZ-55F-1
AC100
45~55Hz
DC0~16mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423186
WVP-HZ-55F-2
AC200
45~55Hz
DC0~16mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423195
WVP-HZ-55F-4
AC110
45~55Hz
DC0~16mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423204
WVP-HZ-55F-5
AC220
45~55Hz
DC0~16mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423213
WVP-HZ-55G-1
AC100
45~55Hz
DC0~20mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423229
WVP-HZ-55G-2
AC200
45~55Hz
DC0~20mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423238
WVP-HZ-55G-4
AC110
45~55Hz
DC0~20mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423247
WVP-HZ-55G-5
AC220
45~55Hz
DC0~20mA
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423256
WVP-HZ-55H-1
AC100
45~55Hz
DC1~5V
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423265
WVP-HZ-55H-2
AC200
45~55Hz
DC1~5V
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423274
WVP-HZ-55H-4
AC110
45~55Hz
DC1~5V
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423283
WVP-HZ-55H-5
AC220
45~55Hz
DC1~5V
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423299
WVP-HZ-55J-1
AC100
45~55Hz
DC0~10mV
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423308
WVP-HZ-55J-2
AC200
45~55Hz
DC0~10mV
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423317
WVP-HZ-55J-4
AC110
45~55Hz
DC0~10mV
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423326
WVP-HZ-55J-5
AC220
45~55Hz
DC0~10mV
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423335
WVP-HZ-55K-1
AC100
45~55Hz
DC0~100mV
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423344
WVP-HZ-55K-2
AC200
45~55Hz
DC0~100mV
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423353
WVP-HZ-55K-4
AC110
45~55Hz
DC0~100mV
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423369
WVP-HZ-55K-5
AC220
45~55Hz
DC0~100mV
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423378
WVP-HZ-55L-1
AC100
45~55Hz
DC0~1V
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423387
WVP-HZ-55L-2
AC200
45~55Hz
DC0~1V
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423396
WVP-HZ-55L-4
AC110
45~55Hz
DC0~1V
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423405
WVP-HZ-55L-5
AC220
45~55Hz
DC0~1V
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423414
WVP-HZ-55N-1
AC100
45~55Hz
DC0~5V
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423423
WVP-HZ-55N-2
AC200
45~55Hz
DC0~5V
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423439
WVP-HZ-55N-4
AC110
45~55Hz
DC0~5V
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423448
WVP-HZ-55N-5
AC220
45~55Hz
DC0~5V
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423457
WVP-HZ-55P-1
AC100
45~55Hz
DC0~10V
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
42423466
WVP-HZ-55P-2
AC200
45~55Hz
DC0~10V
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ