曜日別特売

抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)

抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用) - 渡辺電機工業
機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし内容量1個
2080件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
応答速度
第1入力信号
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42499687WVP-PB-10A-1AC100約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC4~20mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499696WVP-PB-10A-2AC200約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC4~20mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499705WVP-PB-10A-3DC24約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC4~20mA
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499714WVP-PB-10A-4AC110約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC4~20mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499723WVP-PB-10A-5AC220約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC4~20mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499739WVP-PB-10B-1AC100約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC1~5mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499748WVP-PB-10B-2AC200約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC1~5mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499757WVP-PB-10B-3DC24約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC1~5mA
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499766WVP-PB-10B-4AC110約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC1~5mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499775WVP-PB-10B-5AC220約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC1~5mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499784WVP-PB-10C-1AC100約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC2~10mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499793WVP-PB-10C-2AC200約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC2~10mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499809WVP-PB-10C-3DC24約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC2~10mA
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499818WVP-PB-10C-4AC110約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC2~10mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499827WVP-PB-10C-5AC220約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC2~10mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499836WVP-PB-10D-1AC100約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~1mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499845WVP-PB-10D-2AC200約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~1mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499854WVP-PB-10D-3DC24約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~1mA
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499863WVP-PB-10D-4AC110約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~1mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499879WVP-PB-10D-5AC220約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~1mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499888WVP-PB-10E-1AC100約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~10mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499897WVP-PB-10E-2AC200約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~10mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499906WVP-PB-10E-3DC24約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~10mA
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499915WVP-PB-10E-4AC110約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~10mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499924WVP-PB-10E-5AC220約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~10mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499933WVP-PB-10F-1AC100約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~16mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499949WVP-PB-10F-2AC200約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~16mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499958WVP-PB-10F-3DC24約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~16mA
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499967WVP-PB-10F-4AC110約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~16mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499976WVP-PB-10F-5AC220約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~16mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499985WVP-PB-10G-1AC100約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~20mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42499994WVP-PB-10G-2AC200約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~20mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42500003WVP-PB-10G-3DC24約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~20mA
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42500019WVP-PB-10G-4AC110約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~20mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42500028WVP-PB-10G-5AC220約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~20mA
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42500037WVP-PB-10H-1AC100約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC1~5V
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42500046WVP-PB-10H-2AC200約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC1~5V
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42500055WVP-PB-10H-3DC24約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC1~5V
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42500064WVP-PB-10H-4AC110約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC1~5V
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42500073WVP-PB-10H-5AC220約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC1~5V
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42500089WVP-PB-10J-1AC100約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~10mV
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42500098WVP-PB-10J-2AC200約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~10mV
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42500107WVP-PB-10J-3DC24約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~10mV
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42500116WVP-PB-10J-4AC110約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~10mV
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42500125WVP-PB-10J-5AC220約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~10mV
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42500134WVP-PB-10K-1AC100約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~100mV
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42500143WVP-PB-10K-2AC200約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~100mV
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42500159WVP-PB-10K-3DC24約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~100mV
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42500168WVP-PB-10K-4AC110約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~100mV
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42500177WVP-PB-10K-5AC220約200ms(0~90%)JPt100Ω:0~50℃DC0~100mV
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする