渡辺電機工業
傾斜応答変換器
応答速度
0.5~40秒可変(0~100%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
910
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
第1入力信号
第1出力信号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42529839
WVP-RBS-10A-1
AC100
DC0~10mV
DC4~20mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42529848
WVP-RBS-10A-2
AC200
DC0~10mV
DC4~20mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42529857
WVP-RBS-10A-3
DC24
DC0~10mV
DC4~20mA
¥
54,600
取扱い終了
返品不可
42529866
WVP-RBS-10A-4
AC110
DC0~10mV
DC4~20mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42529875
WVP-RBS-10A-5
AC220
DC0~10mV
DC4~20mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42529884
WVP-RBS-10B-1
AC100
DC0~10mV
DC1~5mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42529893
WVP-RBS-10B-2
AC200
DC0~10mV
DC1~5mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42529909
WVP-RBS-10B-3
DC24
DC0~10mV
DC1~5mA
¥
54,600
取扱い終了
返品不可
42529918
WVP-RBS-10B-4
AC110
DC0~10mV
DC1~5mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42529927
WVP-RBS-10B-5
AC220
DC0~10mV
DC1~5mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42529936
WVP-RBS-10C-1
AC100
DC0~10mV
DC2~10mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42529945
WVP-RBS-10C-2
AC200
DC0~10mV
DC2~10mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42529954
WVP-RBS-10C-3
DC24
DC0~10mV
DC2~10mA
¥
54,600
取扱い終了
返品不可
42529963
WVP-RBS-10C-4
AC110
DC0~10mV
DC2~10mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42529979
WVP-RBS-10C-5
AC220
DC0~10mV
DC2~10mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42529988
WVP-RBS-10D-1
AC100
DC0~10mV
DC0~1mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42529997
WVP-RBS-10D-2
AC200
DC0~10mV
DC0~1mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530006
WVP-RBS-10D-3
DC24
DC0~10mV
DC0~1mA
¥
54,600
取扱い終了
返品不可
42530015
WVP-RBS-10D-4
AC110
DC0~10mV
DC0~1mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530024
WVP-RBS-10D-5
AC220
DC0~10mV
DC0~1mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530033
WVP-RBS-10E-1
AC100
DC0~10mV
DC0~10mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530049
WVP-RBS-10E-2
AC200
DC0~10mV
DC0~10mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530058
WVP-RBS-10E-3
DC24
DC0~10mV
DC0~10mA
¥
54,600
取扱い終了
返品不可
42530067
WVP-RBS-10E-4
AC110
DC0~10mV
DC0~10mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530076
WVP-RBS-10E-5
AC220
DC0~10mV
DC0~10mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530085
WVP-RBS-10F-1
AC100
DC0~10mV
DC0~16mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530094
WVP-RBS-10F-2
AC200
DC0~10mV
DC0~16mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530103
WVP-RBS-10F-3
DC24
DC0~10mV
DC0~16mA
¥
54,600
取扱い終了
返品不可
42530119
WVP-RBS-10F-4
AC110
DC0~10mV
DC0~16mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530128
WVP-RBS-10F-5
AC220
DC0~10mV
DC0~16mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530137
WVP-RBS-10G-1
AC100
DC0~10mV
DC0~20mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530146
WVP-RBS-10G-2
AC200
DC0~10mV
DC0~20mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530155
WVP-RBS-10G-3
DC24
DC0~10mV
DC0~20mA
¥
54,600
取扱い終了
返品不可
42530164
WVP-RBS-10G-4
AC110
DC0~10mV
DC0~20mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530173
WVP-RBS-10G-5
AC220
DC0~10mV
DC0~20mA
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530189
WVP-RBS-10H-1
AC100
DC0~10mV
DC1~5V
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530198
WVP-RBS-10H-2
AC200
DC0~10mV
DC1~5V
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530207
WVP-RBS-10H-3
DC24
DC0~10mV
DC1~5V
¥
54,600
取扱い終了
返品不可
42530216
WVP-RBS-10H-4
AC110
DC0~10mV
DC1~5V
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530225
WVP-RBS-10H-5
AC220
DC0~10mV
DC1~5V
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530234
WVP-RBS-10J-1
AC100
DC0~10mV
DC0~10mV
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530243
WVP-RBS-10J-2
AC200
DC0~10mV
DC0~10mV
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530259
WVP-RBS-10J-3
DC24
DC0~10mV
DC0~10mV
¥
54,600
取扱い終了
返品不可
42530268
WVP-RBS-10J-4
AC110
DC0~10mV
DC0~10mV
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530277
WVP-RBS-10J-5
AC220
DC0~10mV
DC0~10mV
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530286
WVP-RBS-10K-1
AC100
DC0~10mV
DC0~100mV
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530295
WVP-RBS-10K-2
AC200
DC0~10mV
DC0~100mV
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530304
WVP-RBS-10K-3
DC24
DC0~10mV
DC0~100mV
¥
54,600
取扱い終了
返品不可
42530313
WVP-RBS-10K-4
AC110
DC0~10mV
DC0~100mV
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
42530329
WVP-RBS-10K-5
AC220
DC0~10mV
DC0~100mV
¥
49,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ