減算器

減算器 - 渡辺電機工業
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし内容量1個
750件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
第1入力信号
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42553639WVP-SBS-11A-1AC100DC0~100mVDC4~20mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553648WVP-SBS-11A-2AC200DC0~100mVDC4~20mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553657WVP-SBS-11A-3DC24DC0~100mVDC4~20mA
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553666WVP-SBS-11A-4AC110DC0~100mVDC4~20mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553675WVP-SBS-11A-5AC220DC0~100mVDC4~20mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553684WVP-SBS-11B-1AC100DC0~100mVDC1~5mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553693WVP-SBS-11B-2AC200DC0~100mVDC1~5mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553709WVP-SBS-11B-3DC24DC0~100mVDC1~5mA
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553718WVP-SBS-11B-4AC110DC0~100mVDC1~5mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553727WVP-SBS-11B-5AC220DC0~100mVDC1~5mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553736WVP-SBS-11C-1AC100DC0~100mVDC2~10mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553745WVP-SBS-11C-2AC200DC0~100mVDC2~10mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553754WVP-SBS-11C-3DC24DC0~100mVDC2~10mA
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553763WVP-SBS-11C-4AC110DC0~100mVDC2~10mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553779WVP-SBS-11C-5AC220DC0~100mVDC2~10mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553788WVP-SBS-11D-1AC100DC0~100mVDC0~1mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553797WVP-SBS-11D-2AC200DC0~100mVDC0~1mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553806WVP-SBS-11D-3DC24DC0~100mVDC0~1mA
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553815WVP-SBS-11D-4AC110DC0~100mVDC0~1mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553824WVP-SBS-11D-5AC220DC0~100mVDC0~1mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553833WVP-SBS-11E-1AC100DC0~100mVDC0~10mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553849WVP-SBS-11E-2AC200DC0~100mVDC0~10mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553858WVP-SBS-11E-3DC24DC0~100mVDC0~10mA
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553867WVP-SBS-11E-4AC110DC0~100mVDC0~10mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553876WVP-SBS-11E-5AC220DC0~100mVDC0~10mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553885WVP-SBS-11F-1AC100DC0~100mVDC0~16mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553894WVP-SBS-11F-2AC200DC0~100mVDC0~16mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553903WVP-SBS-11F-3DC24DC0~100mVDC0~16mA
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553919WVP-SBS-11F-4AC110DC0~100mVDC0~16mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553928WVP-SBS-11F-5AC220DC0~100mVDC0~16mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553937WVP-SBS-11G-1AC100DC0~100mVDC0~20mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553946WVP-SBS-11G-2AC200DC0~100mVDC0~20mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553955WVP-SBS-11G-3DC24DC0~100mVDC0~20mA
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553964WVP-SBS-11G-4AC110DC0~100mVDC0~20mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553973WVP-SBS-11G-5AC220DC0~100mVDC0~20mA
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553989WVP-SBS-11H-1AC100DC0~100mVDC1~5V
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42553998WVP-SBS-11H-2AC200DC0~100mVDC1~5V
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42554007WVP-SBS-11H-3DC24DC0~100mVDC1~5V
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42554016WVP-SBS-11H-4AC110DC0~100mVDC1~5V
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42554025WVP-SBS-11H-5AC220DC0~100mVDC1~5V
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42554034WVP-SBS-11J-1AC100DC0~100mVDC0~10mV
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42554043WVP-SBS-11J-2AC200DC0~100mVDC0~10mV
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42554059WVP-SBS-11J-3DC24DC0~100mVDC0~10mV
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42554068WVP-SBS-11J-4AC110DC0~100mVDC0~10mV
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42554077WVP-SBS-11J-5AC220DC0~100mVDC0~10mV
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42554086WVP-SBS-11K-1AC100DC0~100mVDC0~100mV
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42554095WVP-SBS-11K-2AC200DC0~100mVDC0~100mV
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42554104WVP-SBS-11K-3DC24DC0~100mVDC0~100mV
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42554113WVP-SBS-11K-4AC110DC0~100mVDC0~100mV
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42554129WVP-SBS-11K-5AC220DC0~100mVDC0~100mV
43,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする