交流電流変換器

交流電流変換器 - 渡辺電機工業
応答速度約700ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
耐電圧(V/min)
CE-対応品
第1入力信号
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42589804TZ-1DA-10AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~1ADC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42589813TZ-1DA-20AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~5ADC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42589829TZ-1DA-11AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~1ADC1~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42589838TZ-1DA-21AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~5ADC1~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42589847TZ-1DA-12AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~1ADC0 ~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42589856TZ-1DA-22AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~5ADC0 ~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42589865TZ-1DA-13AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~1ADC-10~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42589874TZ-1DA-23AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~5ADC-10~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42589883TZ-1DA-14AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~1ADC-2~2V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42589899TZ-1DA-24AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~5ADC-2~2V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42589908TZ-1DA-15AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~1ADC-2.5~2.5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42589917TZ-1DA-25AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~5ADC-2.5~2.5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42589926TZ-1DA-16AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~1ADC-5~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42589935TZ-1DA-26AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~5ADC-5~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42589944TZ-1DA-17AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~1ADC0~4V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42589953TZ-1DA-27AC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~5ADC0~4V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42589969TZ-1DA-1AAC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~1ADC4~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
42589978TZ-1DA-2AAC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~5ADC4~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42589987TZ-1DA-1BAC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~1ADC0~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42589996TZ-1DA-2BAC100~240AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なしAC0~5ADC0~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590005TZ-5DA-10DC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~1ADC0~5V
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590014TZ-5DA-20DC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~5ADC0~5V
26,200
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
42590023TZ-5DA-11DC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~1ADC1~5V
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590039TZ-5DA-21DC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~5ADC1~5V
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590048TZ-5DA-12DC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~1ADC0 ~10V
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590057TZ-5DA-22DC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~5ADC0 ~10V
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590066TZ-5DA-13DC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~1ADC-10~10V
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590075TZ-5DA-23DC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~5ADC-10~10V
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590084TZ-5DA-14DC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~1ADC-2~2V
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590093TZ-5DA-24DC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~5ADC-2~2V
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590109TZ-5DA-15DC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~1ADC-2.5~2.5V
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590118TZ-5DA-25DC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~5ADC-2.5~2.5V
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590127TZ-5DA-16DC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~1ADC-5~5V
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590136TZ-5DA-26DC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~5ADC-5~5V
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590145TZ-5DA-17DC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~1ADC0~4V
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590154TZ-5DA-27DC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~5ADC0~4V
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590163TZ-5DA-1ADC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~1ADC4~20mA
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590179TZ-5DA-2ADC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~5ADC4~20mA
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590188TZ-5DA-1BDC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~1ADC0~20mA
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42590197TZ-5DA-2BDC24AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)ありAC0~5ADC0~20mA
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする