曜日別特売

直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)

直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満) - 渡辺電機工業
取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁入力電流(A)±0.09999RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
アナログ出力
外部制御機能
通信出力
比較出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42593697A7112-0AC100~240±10%なしなしなしなし
25,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593706A7112-1AC100~240±10%なしありなしリレー5点(HH/H/GO/L/LL)
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593715A7112-2AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593724A7112-3AC100~240±10%なしありなしなし
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593733A7112-4AC100~240±10%なしありなしなし
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593749A7112-5AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593758A7112-6AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593767A7112-7AC100~240±10%ありありなしなし
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593776A7112-8AC100~240±10%ありありなしフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593785A7112-9AC100~240±10%なしありRS-232Cなし
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593794A7112-AAC100~240±10%なしありRS-485なし
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593803A7112-BAC100~240±10%なしありRS-232Cフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593819A7112-CAC100~240±10%なしありRS-485フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595124A7212-0DC12~48なしなしなしなし
25,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595133A7212-1DC12~48なしありなしリレー5点(HH/H/GO/L/LL)
34,600
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
42595149A7212-2DC12~48なしありなしフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
34,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595158A7212-3DC12~48なしありなしなし
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595167A7212-4DC12~48なしありなしなし
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595176A7212-5DC12~48なしありなしフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595185A7212-6DC12~48なしありなしフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595194A7212-7DC12~48ありありなしなし
34,600
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
42595203A7212-8DC12~48ありありなしフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595219A7212-9DC12~48なしありRS-232Cなし
34,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595228A7212-ADC12~48なしありRS-485なし
34,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595237A7212-BDC12~48なしありRS-232Cフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595246A7212-CDC12~48なしありRS-485フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする