曜日別特売

直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A以上)

直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A以上) - 渡辺電機工業
入力種類直流電流取付方式盤面取付表示桁数4桁入力電流(A)±2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
表示桁数
比較出力
通信出力
アナログ出力
外部制御機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42593828A7113-0AC100~240±10%4桁なしなしなしなし
25,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593837A7113-1AC100~240±10%4桁リレー5点(HH/H/GO/L/LL)なしなしあり
34,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42593846A7113-2AC100~240±10%4桁フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)なしなしあり
34,600
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
42593855A7113-3AC100~240±10%4桁なしなしなしあり
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593864A7113-4AC100~240±10%4桁なしなしなしあり
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593873A7113-5AC100~240±10%4桁フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)なしなしあり
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593889A7113-6AC100~240±10%4桁フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)なしなしあり
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593898A7113-7AC100~240±10%4桁なしなしありあり
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593907A7113-8AC100~240±10%4桁フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)なしありあり
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593916A7113-9AC100~240±10%4桁なしRS-232Cなしあり
34,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593925A7113-AAC100~240±10%4桁なしRS-485なしあり
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593934A7113-BAC100~240±10%4桁フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)RS-232Cなしあり
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593943A7113-CAC100~240±10%4桁フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)RS-485なしあり
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595255A7213-0DC12~484桁なしなしなしなし
25,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595264A7213-1DC12~484桁リレー5点(HH/H/GO/L/LL)なしなしあり
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595273A7213-2DC12~484桁フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)なしなしあり
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595289A7213-3DC12~484桁なしなしなしあり
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595298A7213-4DC12~484桁なしなしなしあり
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595307A7213-5DC12~484桁フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)なしなしあり
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595316A7213-6DC12~484桁フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)なしなしあり
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595325A7213-7DC12~484桁なしなしありあり
34,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595334A7213-8DC12~484桁フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)なしありあり
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595343A7213-9DC12~484桁なしRS-232Cなしあり
34,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595359A7213-ADC12~484桁なしRS-485なしあり
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595368A7213-BDC12~484桁フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)RS-232Cなしあり
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595377A7213-CDC12~484桁フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)RS-485なしあり
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする