交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値、入力定格:0.1A以上)

交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値、入力定格:0.1A以上) - 渡辺電機工業
取付方式盤面取付入力種類交流電流表示桁数4桁入力電流(A)0~5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
アナログ出力
外部制御機能
通信出力
比較出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42594214A7116-0AC100~240±10%なしなしなしなし
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42594223A7116-1AC100~240±10%なしありなしリレー5点(HH/H/GO/L/LL)
40,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42594239A7116-2AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
40,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42594248A7116-3AC100~240±10%なしありなしなし
40,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42594257A7116-4AC100~240±10%なしありなしなし
40,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42594266A7116-5AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42594275A7116-6AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42594284A7116-7AC100~240±10%ありありなしなし
40,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42594293A7116-8AC100~240±10%ありありなしフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42594309A7116-9AC100~240±10%なしありRS-232Cなし
40,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42594318A7116-AAC100~240±10%なしありRS-485なし
40,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42594327A7116-BAC100~240±10%なしありRS-232Cフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42594336A7116-CAC100~240±10%なしありRS-485フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595648A7216-0DC12~48なしなしなしなし
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595657A7216-1DC12~48なしありなしリレー5点(HH/H/GO/L/LL)
40,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595666A7216-2DC12~48なしありなしフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
40,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595675A7216-3DC12~48なしありなしなし
40,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595684A7216-4DC12~48なしありなしなし
40,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595693A7216-5DC12~48なしありなしフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595709A7216-6DC12~48なしありなしフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595718A7216-7DC12~48ありありなしなし
40,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595727A7216-8DC12~48ありありなしフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595736A7216-9DC12~48なしありRS-232Cなし
40,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595745A7216-ADC12~48なしありRS-485なし
40,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595754A7216-BDC12~48なしありRS-232Cフォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42595763A7216-CDC12~48なしありRS-485フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
49,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする