直流電圧用デジタルパネルメータ(マルチ表示)

直流電圧用デジタルパネルメータ(マルチ表示) - 渡辺電機工業
取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
アナログ出力
外部制御機能
通信出力
比較出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42596427A6111-00AC100~240±10%なしなしなしなし
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596436A6111-01AC100~240±10%なしありなしなし
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596445A6111-02AC100~240±10%なしありなしなし
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596454A6111-03AC100~240±10%なしありなしなし
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596463A6111-04AC100~240±10%ありありなしなし
32,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596479A6111-05AC100~240±10%なしなしRS-232Cなし
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596488A6111-06AC100~240±10%なしなしRS-485なし
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596497A6111-07AC100~240±10%ありなしRS-232Cなし
37,200
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596506A6111-08AC100~240±10%ありなしRS-485なし
37,200
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596515A6111-10AC100~240±10%なしなしなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
32,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
42596524A6111-11AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596533A6111-12AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
43,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596549A6111-13AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
43,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596558A6111-14AC100~240±10%ありありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
39,600
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
42596567A6111-15AC100~240±10%なしなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596576A6111-16AC100~240±10%なしなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596585A6111-17AC100~240±10%ありなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596594A6111-18AC100~240±10%ありなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596603A6111-20AC100~240±10%なしなしなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
32,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596619A6111-21AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596628A6111-22AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
43,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596637A6111-23AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
43,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596646A6111-24AC100~240±10%ありありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596655A6111-25AC100~240±10%なしなしRS-232Cフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596664A6111-26AC100~240±10%なしなしRS-485フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596673A6111-27AC100~240±10%ありなしRS-232Cフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42596689A6111-28AC100~240±10%ありなしRS-485フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602368A6211-00DC12~48±10%なしなしなしなし
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602377A6211-01DC12~48±10%なしありなしなし
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602386A6211-02DC12~48±10%なしありなしなし
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602395A6211-03DC12~48±10%なしありなしなし
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602404A6211-04DC12~48±10%ありありなしなし
32,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602413A6211-05DC12~48±10%なしなしRS-232Cなし
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602429A6211-06DC12~48±10%なしなしRS-485なし
31,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42602438A6211-07DC12~48±10%ありなしRS-232Cなし
37,200
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602447A6211-08DC12~48±10%ありなしRS-485なし
37,200
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602456A6211-10DC12~48±10%なしなしなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
32,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
42602465A6211-11DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602474A6211-12DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
43,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602483A6211-13DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
43,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602499A6211-14DC12~48±10%ありありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602508A6211-15DC12~48±10%なしなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
38,400
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
42602517A6211-16DC12~48±10%なしなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
38,400
37,980
41,778(税込)
当日出荷
42602526A6211-17DC12~48±10%ありなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602535A6211-18DC12~48±10%ありなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602544A6211-20DC12~48±10%なしなしなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
32,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602553A6211-21DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602569A6211-22DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
43,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602578A6211-23DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
43,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602587A6211-24DC12~48±10%ありありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする