交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(マルチ表示)

交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(マルチ表示) - 渡辺電機工業交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(マルチ表示) - 渡辺電機工業
取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
アナログ出力
外部制御機能
通信出力
比較出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42597233A6114-00AC100~240±10%なしなしなしなし
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597249A6114-01AC100~240±10%なしありなしなし
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597258A6114-02AC100~240±10%なしありなしなし
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597267A6114-03AC100~240±10%なしありなしなし
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597276A6114-04AC100~240±10%ありありなしなし
43,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597285A6114-05AC100~240±10%なしなしRS-232Cなし
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597294A6114-06AC100~240±10%なしなしRS-485なし
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597303A6114-07AC100~240±10%ありなしRS-232Cなし
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597319A6114-08AC100~240±10%ありなしRS-485なし
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597328A6114-10AC100~240±10%なしなしなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
42597337A6114-11AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597346A6114-12AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597355A6114-13AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597364A6114-14AC100~240±10%ありありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
50,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597373A6114-15AC100~240±10%なしなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
49,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597389A6114-16AC100~240±10%なしなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
49,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597398A6114-17AC100~240±10%ありなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597407A6114-18AC100~240±10%ありなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597416A6114-20AC100~240±10%なしなしなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597425A6114-21AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597434A6114-22AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597443A6114-23AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597459A6114-24AC100~240±10%ありありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
50,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597468A6114-25AC100~240±10%なしなしRS-232Cフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
49,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597477A6114-26AC100~240±10%なしなしRS-485フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
49,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597486A6114-27AC100~240±10%ありなしRS-232Cフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597495A6114-28AC100~240±10%ありなしRS-485フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603174A6214-00DC12~48±10%なしなしなしなし
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603183A6214-01DC12~48±10%なしありなしなし
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603199A6214-02DC12~48±10%なしありなしなし
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603208A6214-03DC12~48±10%なしありなしなし
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603217A6214-04DC12~48±10%ありありなしなし
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603226A6214-05DC12~48±10%なしなしRS-232Cなし
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603235A6214-06DC12~48±10%なしなしRS-485なし
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603244A6214-07DC12~48±10%ありなしRS-232Cなし
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603253A6214-08DC12~48±10%ありなしRS-485なし
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603269A6214-10DC12~48±10%なしなしなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603278A6214-11DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603287A6214-12DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603296A6214-13DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603305A6214-14DC12~48±10%ありありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
50,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603314A6214-15DC12~48±10%なしなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
49,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603323A6214-16DC12~48±10%なしなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
49,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603339A6214-17DC12~48±10%ありなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603348A6214-18DC12~48±10%ありなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603357A6214-20DC12~48±10%なしなしなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603366A6214-21DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603375A6214-22DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603384A6214-23DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603393A6214-24DC12~48±10%ありありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
50,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする