交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A未満)(マルチ表示)

交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A未満)(マルチ表示) - 渡辺電機工業
取付方式盤面取付入力種類交流電流表示桁数4桁入力電流(A)0~0.9999RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
アナログ出力
外部制御機能
通信出力
比較出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42597504A6115-00AC100~240±10%なしなしなしなし
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597513A6115-01AC100~240±10%なしありなしなし
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597529A6115-02AC100~240±10%なしありなしなし
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597538A6115-03AC100~240±10%なしありなしなし
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597547A6115-04AC100~240±10%ありありなしなし
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597556A6115-05AC100~240±10%なしなしRS-232Cなし
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597565A6115-06AC100~240±10%なしなしRS-485なし
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597574A6115-07AC100~240±10%ありなしRS-232Cなし
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597583A6115-08AC100~240±10%ありなしRS-485なし
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597599A6115-10AC100~240±10%なしなしなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597608A6115-11AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597617A6115-12AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597626A6115-13AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597635A6115-14AC100~240±10%ありありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
50,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597644A6115-15AC100~240±10%なしなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
49,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597653A6115-16AC100~240±10%なしなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
49,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597669A6115-17AC100~240±10%ありなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597678A6115-18AC100~240±10%ありなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597687A6115-20AC100~240±10%なしなしなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597696A6115-21AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597705A6115-22AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597714A6115-23AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597723A6115-24AC100~240±10%ありありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
50,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597739A6115-25AC100~240±10%なしなしRS-232Cフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
49,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597748A6115-26AC100~240±10%なしなしRS-485フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
49,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597757A6115-27AC100~240±10%ありなしRS-232Cフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42597766A6115-28AC100~240±10%ありなしRS-485フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603445A6215-00DC12~48±10%なしなしなしなし
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603454A6215-01DC12~48±10%なしありなしなし
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603463A6215-02DC12~48±10%なしありなしなし
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603479A6215-03DC12~48±10%なしありなしなし
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603488A6215-04DC12~48±10%ありありなしなし
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603497A6215-05DC12~48±10%なしなしRS-232Cなし
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603506A6215-06DC12~48±10%なしなしRS-485なし
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603515A6215-07DC12~48±10%ありなしRS-232Cなし
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603524A6215-08DC12~48±10%ありなしRS-485なし
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603533A6215-10DC12~48±10%なしなしなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603549A6215-11DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603558A6215-12DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603567A6215-13DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603576A6215-14DC12~48±10%ありありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
50,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603585A6215-15DC12~48±10%なしなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
49,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603594A6215-16DC12~48±10%なしなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
49,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603603A6215-17DC12~48±10%ありなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603619A6215-18DC12~48±10%ありなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603628A6215-20DC12~48±10%なしなしなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603637A6215-21DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603646A6215-22DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603655A6215-23DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603664A6215-24DC12~48±10%ありありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
50,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする