抵抗測定用デジタルパネルメータ(マルチ表示)

抵抗測定用デジタルパネルメータ(マルチ表示) - 渡辺電機工業
取付方式盤面取付入力種類2線式または4線式抵抗値表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
アナログ出力
外部制御機能
通信出力
比較出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42598046A6117-00AC100~240±10%なしなしなしなし
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598055A6117-01AC100~240±10%なしありなしなし
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598064A6117-02AC100~240±10%なしありなしなし
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598073A6117-03AC100~240±10%なしありなしなし
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598089A6117-04AC100~240±10%ありありなしなし
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598098A6117-05AC100~240±10%なしなしRS-232Cなし
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598107A6117-06AC100~240±10%なしなしRS-485なし
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598116A6117-07AC100~240±10%ありなしRS-232Cなし
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598125A6117-08AC100~240±10%ありなしRS-485なし
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598134A6117-10AC100~240±10%なしなしなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
33,600
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
42598143A6117-11AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598159A6117-12AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598168A6117-13AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598177A6117-14AC100~240±10%ありありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
40,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42598186A6117-15AC100~240±10%なしなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598195A6117-16AC100~240±10%なしなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598204A6117-17AC100~240±10%ありなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
45,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598213A6117-18AC100~240±10%ありなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
45,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598229A6117-20AC100~240±10%なしなしなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598238A6117-21AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598247A6117-22AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598256A6117-23AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598265A6117-24AC100~240±10%ありありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598274A6117-25AC100~240±10%なしなしRS-232Cフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598283A6117-26AC100~240±10%なしなしRS-485フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598299A6117-27AC100~240±10%ありなしRS-232Cフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
45,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598308A6117-28AC100~240±10%ありなしRS-485フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
45,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603987A6217-00DC12~48±10%なしなしなしなし
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42603996A6217-01DC12~48±10%なしありなしなし
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604005A6217-02DC12~48±10%なしありなしなし
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604014A6217-03DC12~48±10%なしありなしなし
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604023A6217-04DC12~48±10%ありありなしなし
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604039A6217-05DC12~48±10%なしなしRS-232Cなし
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604048A6217-06DC12~48±10%なしなしRS-485なし
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604057A6217-07DC12~48±10%ありなしRS-232Cなし
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604066A6217-08DC12~48±10%ありなしRS-485なし
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604075A6217-10DC12~48±10%なしなしなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604084A6217-11DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604093A6217-12DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604109A6217-13DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604118A6217-14DC12~48±10%ありありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604127A6217-15DC12~48±10%なしなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604136A6217-16DC12~48±10%なしなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604145A6217-17DC12~48±10%ありなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
45,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604154A6217-18DC12~48±10%ありなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
45,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604163A6217-20DC12~48±10%なしなしなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604179A6217-21DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604188A6217-22DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604197A6217-23DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604206A6217-24DC12~48±10%ありありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする