温度測定用デジタルパネルメータ(マルチ表示)

温度測定用デジタルパネルメータ(マルチ表示) - 渡辺電機工業
取付方式盤面取付入力種類熱電対/測温抵抗体表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
アナログ出力
外部制御機能
通信出力
比較出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42598317A6118-00AC100~240±10%なしなしなしなし
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598326A6118-01AC100~240±10%なしありなしなし
28,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598335A6118-02AC100~240±10%なしありなしなし
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598344A6118-03AC100~240±10%なしありなしなし
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598353A6118-04AC100~240±10%ありありなしなし
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598369A6118-05AC100~240±10%なしなしRS-232Cなし
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598378A6118-06AC100~240±10%なしなしRS-485なし
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598387A6118-07AC100~240±10%ありなしRS-232Cなし
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598396A6118-08AC100~240±10%ありなしRS-485なし
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598405A6118-10AC100~240±10%なしなしなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598414A6118-11AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
36,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42598423A6118-12AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
45,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598439A6118-13AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
45,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598448A6118-14AC100~240±10%ありありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598457A6118-15AC100~240±10%なしなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598466A6118-16AC100~240±10%なしなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598475A6118-17AC100~240±10%ありなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598484A6118-18AC100~240±10%ありなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598493A6118-20AC100~240±10%なしなしなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598509A6118-21AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598518A6118-22AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
45,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598527A6118-23AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
45,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598536A6118-24AC100~240±10%ありありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598545A6118-25AC100~240±10%なしなしRS-232Cフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598554A6118-26AC100~240±10%なしなしRS-485フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598563A6118-27AC100~240±10%ありなしRS-232Cフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598579A6118-28AC100~240±10%ありなしRS-485フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604258A6218-00DC12~48±10%なしなしなしなし
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604267A6218-01DC12~48±10%なしありなしなし
28,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604276A6218-02DC12~48±10%なしありなしなし
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604285A6218-03DC12~48±10%なしありなしなし
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604294A6218-04DC12~48±10%ありありなしなし
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604303A6218-05DC12~48±10%なしなしRS-232Cなし
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604319A6218-06DC12~48±10%なしなしRS-485なし
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604328A6218-07DC12~48±10%ありなしRS-232Cなし
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604337A6218-08DC12~48±10%ありなしRS-485なし
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604346A6218-10DC12~48±10%なしなしなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604355A6218-11DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604364A6218-12DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
45,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604373A6218-13DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
45,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604389A6218-14DC12~48±10%ありありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604398A6218-15DC12~48±10%なしなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604407A6218-16DC12~48±10%なしなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604416A6218-17DC12~48±10%ありなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604425A6218-18DC12~48±10%ありなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604434A6218-20DC12~48±10%なしなしなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604443A6218-21DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604459A6218-22DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
45,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604468A6218-23DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
45,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604477A6218-24DC12~48±10%ありありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする