周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ(マルチ表示)

周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ(マルチ表示) - 渡辺電機工業
取付方式盤面取付入力種類周波数(オープンコレクタ、ロジック、マグネチック、交流電圧)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
アナログ出力
外部制御機能
通信出力
比較出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42598588A6119-00AC100~240±10%なしなしなしなし
25,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
42598597A6119-01AC100~240±10%なしありなしなし
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598606A6119-02AC100~240±10%なしありなしなし
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598615A6119-03AC100~240±10%なしありなしなし
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598624A6119-04AC100~240±10%ありありなしなし
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598633A6119-05AC100~240±10%なしなしRS-232Cなし
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598649A6119-06AC100~240±10%なしなしRS-485なし
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598658A6119-07AC100~240±10%ありなしRS-232Cなし
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598667A6119-08AC100~240±10%ありなしRS-485なし
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598676A6119-10AC100~240±10%なしなしなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598685A6119-11AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598694A6119-12AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598703A6119-13AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598719A6119-14AC100~240±10%ありありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598728A6119-15AC100~240±10%なしなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598737A6119-16AC100~240±10%なしなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598746A6119-17AC100~240±10%ありなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598755A6119-18AC100~240±10%ありなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598764A6119-20AC100~240±10%なしなしなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598773A6119-21AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598789A6119-22AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598798A6119-23AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598807A6119-24AC100~240±10%ありありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598816A6119-25AC100~240±10%なしなしRS-232Cフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598825A6119-26AC100~240±10%なしなしRS-485フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598834A6119-27AC100~240±10%ありなしRS-232Cフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42598843A6119-28AC100~240±10%ありなしRS-485フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604529A6219-00DC12~48±10%なしなしなしなし
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604538A6219-01DC12~48±10%なしありなしなし
26,400
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604547A6219-02DC12~48±10%なしありなしなし
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604556A6219-03DC12~48±10%なしありなしなし
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604565A6219-04DC12~48±10%ありありなしなし
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604574A6219-05DC12~48±10%なしなしRS-232Cなし
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604583A6219-06DC12~48±10%なしなしRS-485なし
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604599A6219-07DC12~48±10%ありなしRS-232Cなし
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604608A6219-08DC12~48±10%ありなしRS-485なし
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604617A6219-10DC12~48±10%なしなしなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604626A6219-11DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604635A6219-12DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604644A6219-13DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604653A6219-14DC12~48±10%ありありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604669A6219-15DC12~48±10%なしなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604678A6219-16DC12~48±10%なしなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604687A6219-17DC12~48±10%ありなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604696A6219-18DC12~48±10%ありなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604705A6219-20DC12~48±10%なしなしなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604714A6219-21DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604723A6219-22DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604739A6219-23DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42604748A6219-24DC12~48±10%ありありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする