直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(シングル表示)

直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(シングル表示) - 渡辺電機工業
取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
アナログ出力
外部制御機能
通信出力
比較出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42599665A6122-00AC100~240±10%なしなしなしなし
21,600
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599674A6122-01AC100~240±10%なしありなしなし
22,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599683A6122-02AC100~240±10%なしありなしなし
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599699A6122-03AC100~240±10%なしありなしなし
32,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42599708A6122-04AC100~240±10%ありありなしなし
28,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599717A6122-05AC100~240±10%なしなしRS-232Cなし
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599726A6122-06AC100~240±10%なしなしRS-485なし
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599735A6122-07AC100~240±10%ありなしRS-232Cなし
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599744A6122-08AC100~240±10%ありなしRS-485なし
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599753A6122-10AC100~240±10%なしなしなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
28,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599769A6122-11AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599778A6122-12AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599787A6122-13AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599796A6122-14AC100~240±10%ありありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599805A6122-15AC100~240±10%なしなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599814A6122-16AC100~240±10%なしなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599823A6122-17AC100~240±10%ありなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599839A6122-18AC100~240±10%ありなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599848A6122-20AC100~240±10%なしなしなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
28,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599857A6122-21AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599866A6122-22AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599875A6122-23AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599884A6122-24AC100~240±10%ありありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599893A6122-25AC100~240±10%なしなしRS-232Cフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599909A6122-26AC100~240±10%なしなしRS-485フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599918A6122-27AC100~240±10%ありなしRS-232Cフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599927A6122-28AC100~240±10%ありなしRS-485フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599936A6123-00AC100~240±10%なしなしなしなし
21,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599945A6123-01AC100~240±10%なしありなしなし
22,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599954A6123-02AC100~240±10%なしありなしなし
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599963A6123-03AC100~240±10%なしありなしなし
32,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599979A6123-04AC100~240±10%ありありなしなし
28,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599988A6123-05AC100~240±10%なしなしRS-232Cなし
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42599997A6123-06AC100~240±10%なしなしRS-485なし
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42600006A6123-07AC100~240±10%ありなしRS-232Cなし
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42600015A6123-08AC100~240±10%ありなしRS-485なし
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42600024A6123-10AC100~240±10%なしなしなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
28,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42600033A6123-11AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42600049A6123-12AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42600058A6123-13AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42600067A6123-14AC100~240±10%ありありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42600076A6123-15AC100~240±10%なしなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42600085A6123-16AC100~240±10%なしなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42600094A6123-17AC100~240±10%ありなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42600103A6123-18AC100~240±10%ありなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42600119A6123-20AC100~240±10%なしなしなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
28,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42600128A6123-21AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42600137A6123-22AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42600146A6123-23AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42600155A6123-24AC100~240±10%ありありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする