温度測定用デジタルパネルメータ(シングル表示)

温度測定用デジタルパネルメータ(シングル表示) - 渡辺電機工業
取付方式盤面取付入力種類熱電対/測温抵抗体表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
アナログ出力
外部制御機能
通信出力
比較出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42601284A6128-00AC100~240±10%なしなしなしなし
24,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
42601293A6128-01AC100~240±10%なしありなしなし
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601309A6128-02AC100~240±10%なしありなしなし
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601318A6128-03AC100~240±10%なしありなしなし
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601327A6128-04AC100~240±10%ありありなしなし
31,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
42601336A6128-05AC100~240±10%なしなしRS-232Cなし
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42601345A6128-06AC100~240±10%なしなしRS-485なし
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601354A6128-07AC100~240±10%ありなしRS-232Cなし
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601363A6128-08AC100~240±10%ありなしRS-485なし
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601379A6128-10AC100~240±10%なしなしなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601388A6128-11AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601397A6128-12AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601406A6128-13AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601415A6128-14AC100~240±10%ありありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601424A6128-15AC100~240±10%なしなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601433A6128-16AC100~240±10%なしなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601449A6128-17AC100~240±10%ありなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601458A6128-18AC100~240±10%ありなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601467A6128-20AC100~240±10%なしなしなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601476A6128-21AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601485A6128-22AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601494A6128-23AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601503A6128-24AC100~240±10%ありありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601519A6128-25AC100~240±10%なしなしRS-232Cフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601528A6128-26AC100~240±10%なしなしRS-485フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601537A6128-27AC100~240±10%ありなしRS-232Cフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601546A6128-28AC100~240±10%ありなしRS-485フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607225A6228-00DC12~48±10%なしなしなしなし
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
42607234A6228-01DC12~48±10%なしありなしなし
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607243A6228-02DC12~48±10%なしありなしなし
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607259A6228-03DC12~48±10%なしありなしなし
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607268A6228-04DC12~48±10%ありありなしなし
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607277A6228-05DC12~48±10%なしなしRS-232Cなし
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607286A6228-06DC12~48±10%なしなしRS-485なし
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607295A6228-07DC12~48±10%ありなしRS-232Cなし
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607304A6228-08DC12~48±10%ありなしRS-485なし
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607313A6228-10DC12~48±10%なしなしなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607329A6228-11DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607338A6228-12DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607347A6228-13DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607356A6228-14DC12~48±10%ありありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607365A6228-15DC12~48±10%なしなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607374A6228-16DC12~48±10%なしなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607383A6228-17DC12~48±10%ありなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607399A6228-18DC12~48±10%ありなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607408A6228-20DC12~48±10%なしなしなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607417A6228-21DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607426A6228-22DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607435A6228-23DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607444A6228-24DC12~48±10%ありありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする