ロードセル用デジタルパネルメータ(シングル表示)

ロードセル用デジタルパネルメータ(シングル表示) - 渡辺電機工業
取付方式盤面取付入力種類ロードセル(350Ω)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
アナログ出力
外部制御機能
通信出力
比較出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42601826A612A-00AC100~240±10%なしなしなしなし
36,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
42601835A612A-01AC100~240±10%なしありなしなし
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601844A612A-02AC100~240±10%なしありなしなし
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601853A612A-03AC100~240±10%なしありなしなし
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601869A612A-04AC100~240±10%ありありなしなし
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601878A612A-05AC100~240±10%なしなしRS-232Cなし
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
42601887A612A-06AC100~240±10%なしなしRS-485なし
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601896A612A-07AC100~240±10%ありなしRS-232Cなし
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601905A612A-08AC100~240±10%ありなしRS-485なし
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601914A612A-10AC100~240±10%なしなしなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601923A612A-11AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601939A612A-12AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601948A612A-13AC100~240±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
42601957A612A-14AC100~240±10%ありありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
50,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601966A612A-15AC100~240±10%なしなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
49,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601975A612A-16AC100~240±10%なしなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
49,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601984A612A-17AC100~240±10%ありなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42601993A612A-18AC100~240±10%ありなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602009A612A-20AC100~240±10%なしなしなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602018A612A-21AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602027A612A-22AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602036A612A-23AC100~240±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602045A612A-24AC100~240±10%ありありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
50,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602054A612A-25AC100~240±10%なしなしRS-232Cフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
49,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602063A612A-26AC100~240±10%なしなしRS-485フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
49,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602079A612A-27AC100~240±10%ありなしRS-232Cフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42602088A612A-28AC100~240±10%ありなしRS-485フォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607767A622A-00DC12~48±10%なしなしなしなし
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607776A622A-01DC12~48±10%なしありなしなし
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607785A622A-02DC12~48±10%なしありなしなし
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607794A622A-03DC12~48±10%なしありなしなし
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607803A622A-04DC12~48±10%ありありなしなし
43,200
42,980
47,278(税込)
当日出荷
42607819A622A-05DC12~48±10%なしなしRS-232Cなし
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607828A622A-06DC12~48±10%なしなしRS-485なし
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607837A622A-07DC12~48±10%ありなしRS-232Cなし
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607846A622A-08DC12~48±10%ありなしRS-485なし
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607855A622A-10DC12~48±10%なしなしなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607864A622A-11DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607873A622A-12DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607889A622A-13DC12~48±10%なしありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607898A622A-14DC12~48±10%ありありなしリレー3点(H/H/GO/L/L)
50,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607907A622A-15DC12~48±10%なしなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
49,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607916A622A-16DC12~48±10%なしなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
49,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607925A622A-17DC12~48±10%ありなしRS-232Cリレー3点(H/H/GO/L/L)
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607934A622A-18DC12~48±10%ありなしRS-485リレー3点(H/H/GO/L/L)
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607943A622A-20DC12~48±10%なしなしなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607959A622A-21DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607968A622A-22DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607977A622A-23DC12~48±10%なしありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
54,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42607986A622A-24DC12~48±10%ありありなしフォトカプラ3点(H/H/GO/L/L)
50,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする