交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)

交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値) - 渡辺電機工業
入力種類交流電流取付方式盤面取付表示桁数4+1/2桁比較出力なし通信出力なしアナログ出力なし入力電流(A)0~1.9999RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
表示桁数
BCD出力
外部制御機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42608397A8315-01DC5(-5%)~12(+10%)4+1/2桁なしなし
20,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42608406A8315-02DC5(-5%)~12(+10%)4+1/2桁TTLあり
26,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42608415A8315-03DC5(-5%)~12(+10%)4+1/2桁オープンコレクタあり
26,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42608607A8415-01DC12~24±10%4+1/2桁なしなし
20,400
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
42608616A8415-02DC12~24±10%4+1/2桁TTLあり
26,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42608625A8415-03DC12~24±10%4+1/2桁オープンコレクタあり
26,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする