交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:700V)

交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:700V) - 渡辺電機工業
取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
電源電圧(V)
BCD出力
9種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
BCD出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42608993A911F-01AC100~240±10%なし
37,200
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42609009A911F-02AC100~240±10%TTL
46,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42609018A911F-03AC100~240±10%オープンコレクタ
46,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42609298A931F-01DC5(-5%)~12(+10%)なし
37,200
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42609307A931F-02DC5(-5%)~12(+10%)TTL
46,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42609316A931F-03DC5(-5%)~12(+10%)オープンコレクタ
46,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42609596A941F-01DC12~24±10%なし
37,200
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42609605A941F-02DC12~24±10%TTL
46,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42609614A941F-03DC12~24±10%オープンコレクタ
46,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする