デジタルメータリレー

デジタルメータリレー - 渡辺電機工業
電源電圧(V)DC24±20%取付方式盤面取付アナログ出力なし表示桁数4桁外部制御機能あり通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし内容量1個
全351種類を絞り込む
入力種類
比較出力
UL規格
テストレポート
351種類すべて表示中
注文コード
品番
入力種類
比較出力
UL規格
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42615388AM-215B-11-XR-XXX-XX00直流電圧リレー3点なしなし
21,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
42615397AM-215B-11-XR-XXX-XXW0直流電圧リレー3点なしなし
21,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615406AM-215B-11-XR-XXX-XT00直流電圧リレー3点なしあり
22,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615415AM-215B-11-XR-XXX-XTW0直流電圧リレー3点なしあり
22,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615424AM-215B-11-XR-XXX-UX00直流電圧リレー3点ありなし
22,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615433AM-215B-11-XR-XXX-UXW0直流電圧リレー3点ありなし
22,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615449AM-215B-11-XR-XXX-UT00直流電圧リレー3点ありあり
23,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615458AM-215B-11-XR-XXX-UTW0直流電圧リレー3点ありあり
23,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615467AM-215B-11-XP-XXX-XX00直流電圧フォトカプラ3点なしなし
21,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615476AM-215B-11-XP-XXX-XXW0直流電圧フォトカプラ3点なしなし
21,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615485AM-215B-11-XP-XXX-XT00直流電圧フォトカプラ3点なしあり
22,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615494AM-215B-11-XP-XXX-XTW0直流電圧フォトカプラ3点なしあり
22,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615503AM-215B-11-XP-XXX-UX00直流電圧フォトカプラ3点ありなし
22,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615519AM-215B-11-XP-XXX-UXW0直流電圧フォトカプラ3点ありなし
22,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615528AM-215B-11-XP-XXX-UT00直流電圧フォトカプラ3点ありあり
23,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615537AM-215B-11-XP-XXX-UTW0直流電圧フォトカプラ3点ありあり
23,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615546AM-215B-11-4R-XXX-XX00直流電圧フォトカプラ3点なしなし
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615555AM-215B-11-4R-XXX-XXW0直流電圧フォトカプラ3点なしなし
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615564AM-215B-11-4R-XXX-XT00直流電圧フォトカプラ3点なしあり
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615573AM-215B-11-4R-XXX-XTW0直流電圧フォトカプラ3点なしあり
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615589AM-215B-11-4R-XXX-UX00直流電圧フォトカプラ3点ありなし
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615598AM-215B-11-4R-XXX-UXW0直流電圧フォトカプラ3点ありなし
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615607AM-215B-11-4R-XXX-UT00直流電圧フォトカプラ3点ありあり
27,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615616AM-215B-11-4R-XXX-UTW0直流電圧フォトカプラ3点ありあり
27,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615625AM-215B-11-4P-XXX-XX00直流電圧フォトカプラ3点なしなし
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615634AM-215B-11-4P-XXX-XXW0直流電圧フォトカプラ3点なしなし
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615643AM-215B-11-4P-XXX-XT00直流電圧フォトカプラ3点なしあり
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615659AM-215B-11-4P-XXX-XTW0直流電圧フォトカプラ3点なしあり
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615668AM-215B-11-4P-XXX-UX00直流電圧フォトカプラ3点ありなし
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615677AM-215B-11-4P-XXX-UXW0直流電圧フォトカプラ3点ありなし
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615686AM-215B-11-4P-XXX-UT00直流電圧フォトカプラ3点ありあり
27,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615695AM-215B-11-4P-XXX-UTW0直流電圧フォトカプラ3点ありあり
27,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615704AM-215B-11-6R-XXX-XX00直流電圧フォトカプラ3点なしなし
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615713AM-215B-11-6R-XXX-XXW0直流電圧フォトカプラ3点なしなし
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615729AM-215B-11-6R-XXX-XT00直流電圧フォトカプラ3点なしあり
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615738AM-215B-11-6R-XXX-XTW0直流電圧フォトカプラ3点なしあり
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615747AM-215B-11-6R-XXX-UX00直流電圧フォトカプラ3点ありなし
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615756AM-215B-11-6R-XXX-UXW0直流電圧フォトカプラ3点ありなし
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615765AM-215B-11-6R-XXX-UT00直流電圧フォトカプラ3点ありあり
27,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615774AM-215B-11-6R-XXX-UTW0直流電圧フォトカプラ3点ありあり
27,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615783AM-215B-11-6P-XXX-XX00直流電圧フォトカプラ3点なしなし
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615799AM-215B-11-6P-XXX-XXW0直流電圧フォトカプラ3点なしなし
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615808AM-215B-11-6P-XXX-XT00直流電圧フォトカプラ3点なしあり
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615817AM-215B-11-6P-XXX-XTW0直流電圧フォトカプラ3点なしあり
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615826AM-215B-11-6P-XXX-UX00直流電圧フォトカプラ3点ありなし
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615835AM-215B-11-6P-XXX-UXW0直流電圧フォトカプラ3点ありなし
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615844AM-215B-11-6P-XXX-UT00直流電圧フォトカプラ3点ありあり
27,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615853AM-215B-11-6P-XXX-UTW0直流電圧フォトカプラ3点ありあり
27,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42615869AM-215B-11-7R-XXX-XX00直流電圧フォトカプラ3点なしなし
25,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
42615878AM-215B-11-7R-XXX-XXW0直流電圧フォトカプラ3点なしなし
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする