防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ

防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ - A&D
(1件のレビュー)

洗える防塵・防水等級IP65
計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ
応答速度約1秒
3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き
白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm
表示部は上向き方向に無段階で調整可能
ポール取り外し可能

用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等電源AC100V +10% ~ -15% (50/60Hz) 0.19A MAX動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※最小表示は「kg」単位です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
付属品
質量(kg)
最小表示/目量(mm)
計量皿寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42128915HV15KCWP-JA-取扱説明書80.001kg(0~3kg)、0.002kg(3~6kg)、0.005kg(6~15kg)250
110,000
78,980
86,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
62739119HV15KCWP-JA-00A00 (一般校正書類付)-取扱説明書、一般校正書類80.001kg(0~3kg)、0.002kg(3~6kg)、0.005kg(6~15kg)250
120,000
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42128933HV60KCWP-JA-取扱説明書120.005kg(0~15kg)、0.01kg(15~30kg)、0.02kg(30~60kg)330
115,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62739128HV60KCWP-JA-00A00 (一般校正書類付)-取扱説明書、一般校正書類120.005kg(0~15kg)、0.01kg(15~30kg)、0.02kg(30~60kg)330
125,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42128958HV200KCWP-JA-取扱説明書190.02kg(0~60kg)、0.05kg(60~150kg)、0.1kg(150~220kg)390
130,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
返品不可
62739137HV200KCWP-JA-00A00 (一般校正書類付)デジタル台はかり取扱説明書、一般校正書類190.02kg(0~60kg)、0.05kg(60~150kg)、0.1kg(150~220kg)390
140,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53074508HV15KCWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)-取扱説明書、JCSS校正書類80.001kg(0~3kg)、0.002kg(3~6kg)、0.005kg(6~15kg)250
134,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53074517HV60KCWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)-取扱説明書、JCSS校正書類120.005kg(0~15kg)、0.01kg(15~30kg)、0.02kg(30~60kg)330
139,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53074526HV200KCWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)-取扱説明書、JCSS校正書類190.02kg(0~60kg)、0.05kg(60~150kg)、0.1kg(150~220kg)390
170,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

IP65 防塵・防水台はかり HW-CWP/HV-CWPシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 作業時
製造業

コンパクトで使いやすいです。移動して使うのに電源コードが邪魔ですが
電池交換がないからいいかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする