曜日別特売

ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Lightning/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10I

ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Lightning/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10I - エレコムステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Lightning/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10I - エレコムステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Lightning/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10I - エレコムステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Lightning/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10I - エレコム

Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。

コード長さ(m)1.2(Y型)質量(g)約10(コード含まず)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)97内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
型式
対応機種
保証期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42619764EHP-LF10IMABKシリコンカバー(装着済) 取扱説明書セミオープン型、インナーイヤータイプブラック【リモコンマイク】Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone/iPad/iPod touchなど(iOS10以上)6カ月間
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
42619773EHP-LF10IMABUシリコンカバー(装着済) 取扱説明書セミオープン型、インナーイヤータイプブルー【リモコンマイク】Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone/iPad/iPod touchなど(iOS10以上)6カ月間
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
42619789EHP-LF10IMAPNシリコンカバー(装着済) 取扱説明書セミオープン型、インナーイヤータイプピンク【リモコンマイク】Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone/iPad/iPod touchなど(iOS10以上)6カ月間
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
42619807EHP-LF10IMAWHシリコンカバー(装着済) 取扱説明書セミオープン型、インナーイヤータイプホワイト【リモコンマイク】Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone/iPad/iPod touchなど(iOS10以上)6カ月間
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
42619798EHP-LF10IMARDシリコンカバー(装着済)、取扱説明書セミオープン型レッド(リモコンマイク)iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上)6カ月
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42619798EHP-LF10IMARD42619764EHP-LF10IMABKEHP-LF10IMARD ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Lightning/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10I エレコム 42619764ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Lightning/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10Iエレコム1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする