エレコム
かんたんTVリモコン/12メーカー対応/Mサイズ/ブラック
録画しない人にこの一台! 12メーカーのテレビに対応し、設定番号を入力するだけですぐに使える、握りやすさを追求したMサイズの12メーカー対応マルチテレビリモコン。
付属品
取扱説明書
電源
DC3V 単四形乾電池2本(別売)
対応機種
液晶テレビ(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/aiwa/アズマ/オリオン/フナイ)
幅W×厚さ×高さH(mm)
約49×25×176
通信方式
赤外線(IR)方式
保証期間
1年間
ボタン数
46ボタン
電池使用可能期間
約1年間(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により変化します。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42619816
ERC-TV01MBK-MU
¥
3,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください