曜日別特売

SSD 内蔵 2.5インチ USB3.1 Gen1 SerialATA接続 簡単換装 耐衝撃 ケーブル セキュリティソフト データ移行ソフト付属

SSD 内蔵 2.5インチ USB3.1 Gen1 SerialATA接続 簡単換装 耐衝撃 ケーブル セキュリティソフト データ移行ソフト付属 - エレコム
(3件のレビュー)

取り出したHDDが再利用できる変換ケースが付属。 内蔵HDDを、3ステップで簡単に換装できる内蔵2.5インチSerialATA接続SSD。

付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(USB3.0/USB2.0互換、約0.25m※コネクタ含まず)×1、変換ケースx1、7mm-9.5mm変換スペーサーx1、マニュアルx1、 ライセンスナンバーシートx1質量(g)47.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.45×69.85×7インターフェース2.5インチ SATA3.0(6Gbps)保証期間1年間読取速度(MB/s)500書込速度(MB/s)430内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42619834ESD-IB0240G240
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
42619843ESD-IB0480G480
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
42619859ESD-IB0960G960
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SSD紹介動画
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42619843
2021-05-15
用途: 自宅PC改修
サービス業

職場にPCに詳しい人がいて、SSD化を教えてもらいました。
少し金額は高い気もしますが、全てが揃っている点では、私みたいな素人にはありがたい商品です。
10年位前に買ったPCですが、蘇りました。

対象商品 : 42619843
2020-08-18
用途: 請求書の作成 御社への注文など
有限会社三沢空調サービス建設業・工事業

HDDからSSDに換装以前から検討していました ソフト ケーブル ケース等揃っていたので思っていたよりも簡単に換装できました4~5年前に購入したsonyVAIOがよみがえりました感動です

対象商品 : 42619843
2020-07-17
用途: いろんなパソコンを使った作業
株式会社吉村計器

最近、パソコンの立ち上がりが遅くなってきたのでHDDをSSDに交換しようと思い、探していたところ、モノタロウさんにSSDの3点セットがあったので購入しました。
交換作業は簡単でコピーも取り換えも簡単にできました。
非常に満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする