USBケーブル A-C USB2.0 認証品 やわらか 耐久 タイプC スマートフォン タブレット

USBケーブル A-C USB2.0 認証品 やわらか 耐久 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 やわらか 耐久 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 やわらか 耐久 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 やわらか 耐久 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 やわらか 耐久 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 やわらか 耐久 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 やわらか 耐久 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 やわらか 耐久 タイプC スマートフォン タブレット - エレコム

取り回しがしやすく丈夫なやわらか耐久ケーブル。 USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。

仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42620297MPA-ACYS03NBK0.3※コネクタ含まずブラック
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
42620306MPA-ACYS03NWH0.3※コネクタ含まずホワイト
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
42620315MPA-ACYS07NBK0.7※コネクタ含まずブラック
2,150
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
42620324MPA-ACYS07NWH0.7※コネクタ含まずホワイト
2,150
1,798
1,978(税込)
当日出荷
42620333MPA-ACYS12NBK1.2※コネクタ含まずブラック
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
42620349MPA-ACYS12NWH1.2※コネクタ含まずホワイト
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする