曜日別特売

ワコム Wacom Cintiq 16 保護フィルム 15.6インチ 指紋防止 反射防止 ちらつき防止

ワコム Wacom Cintiq 16 保護フィルム 15.6インチ 指紋防止 反射防止 ちらつき防止 - エレコムワコム Wacom Cintiq 16 保護フィルム 15.6インチ 指紋防止 反射防止 ちらつき防止 - エレコムワコム Wacom Cintiq 16 保護フィルム 15.6インチ 指紋防止 反射防止 ちらつき防止 - エレコムワコム Wacom Cintiq 16 保護フィルム 15.6インチ 指紋防止 反射防止 ちらつき防止 - エレコムワコム Wacom Cintiq 16 保護フィルム 15.6インチ 指紋防止 反射防止 ちらつき防止 - エレコムワコム Wacom Cintiq 16 保護フィルム 15.6インチ 指紋防止 反射防止 ちらつき防止 - エレコムワコム Wacom Cintiq 16 保護フィルム 15.6インチ 指紋防止 反射防止 ちらつき防止 - エレコム

特殊加工で反射防止特有のチラツキを防止し画像を鮮明に再現。気泡がキレイに抜けるエアレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・反射防止タイプのワコム15.6インチ液晶ペンタブレット(Wacom Cintiq 16)用液晶保護フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(エアレス防指紋高精細反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種ワコム15.6インチ液晶ペンタブレット(Wacom Cintiq 16)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42620525TB-WC16FLFAHD
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする