ストレートケーブルロック

ストレートケーブルロック - Palmy Sports

かさばりにくいスリムケーブルと薄型の3桁ダイヤル錠を組み合わせた携行に便利なロック
ワイヤー長1.8メートルのロングサイズで長さを有効に使えるストレートタイプ
ダイヤル錠はお好みの暗証番号にセットできるナンバーセット機能付き
まとめたケーブルを固定するのに便利なバンド付き

ブラックワイヤー長(mm)1800付属品バンド2本質量(g)55太さ(mm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46416363PS-671
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする