GRK
クイック式リアハブ ボスフリー用
ボスフリー用後輪ハブ
6段、7段用
クイックシャフト付き
仕様
スポーク穴:36H
付属品
クイックシャフト
寸法(mm)
オーバーロックナット:135
色
シルバー
質量(g)
335
エンド幅(mm)
135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46420773
HB-36Q-BF
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください