GRK
クイック式リアハブ カセットフリー用
カセットフリー用後輪ハブ
8段用
クイックシャフト付き
仕様
スポーク穴:36H
付属品
クイックシャフト
寸法(mm)
オーバーロックナット:135
色
シルバー
質量(g)
480
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46420789
HB-36Q-CF
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください