曜日別特売

ブレーキライト

ブレーキライト - SMART[自動車用品]

減速センサーを内蔵し、ブレーキをかけると点灯するテールライト
ブレーキライト作動時は100ルーメンの明るさでアピール
点灯、点滅の2モード搭載
広角260度をパワフルに照射
生活防水仕様で雨天時の使用が可能
シートポストやシートステーに取り付け可能なラバーブラケットを付属

使用電池リチウムイオン充電池使用時間(時間)約12(点灯)、約30(点滅)付属品MicroUSBケーブル、ラバーブラケット寸法(mm)72×35×35質量(g)55(ブラケット含む)充電時間(時間)約2.5アズワン品番64-9545-82明るさ(Lm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46421744RL326RGS
4,444
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする