曜日別特売

電動アシスト車用フロントバスケット 万能くん

電動アシスト車用フロントバスケット 万能くん - MARUHACHI(丸八工機)

ほとんどの電動アシスト自転車に対応する底面メッシュ構造のフロントワイヤーバスケット
背板のサイズが縦に長く固定範囲が広いため、幅広い車種に取り付け可能
底面から細かい荷物が落下するのを防止するメッシュ構造
高さのあるサイズ設計で容量も十分

ブラック幅(mm)400高さ(mm)260奥行(mm)352アズワン品番64-9592-71底部寸法(幅×奥行)(mm)335×230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46422347MH-BYP1
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする