曜日別特売

大型アルミダイカストリング錠 13・16・19バンド付

大型アルミダイカストリング錠  13・16・19バンド付 - GORIN(ゴリン)大型アルミダイカストリング錠  13・16・19バンド付 - GORIN(ゴリン)
(1件のレビュー)

頑丈なアルミダイカストボディの大型リング錠
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付き
高級感のあるマット調カラ―を採用
不正開錠されにくいディンプルシリンダーを縦に配置
安心のディンプルキー3本付き

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68707966GR-970ディンプルキー3本、取付バンド(3種類)ブラック64-9541-14
1,219
999
1,099(税込)
当日出荷
46423074GR-980ディンプルキー3本、取り付けバンド(3種類)シルバー64-9543-67
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
46423083GR-980ディンプルキー3本、取り付けバンド(3種類)ブラック64-9543-66
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68707966
2020-05-18
用途: メンテナンス時

ほかの商品のついでに購入しました。問題なく取りつきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする