TAJIMA
ステンレスリム E/V 36H
材質
ステンレス
ホール数
36H
バルブ形式
英式バルブ
規格
W/O
仕様
スポーク穴:36H、バルブ穴:E/V
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46423196
RRST7
27×1-3/8W/O
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46423187
RRST6
26×1-3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください