JETSET
700C アルミリム F/V
(1件のレビュー)
2層式
材質
アルミ
バルブ形式
仏式
規格
W/O
サイズ
700CW/O
寸法(mm)
幅18.2×外幅24.0×高さ16.1
色
ブラック
質量(g)
580
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホール数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46423205
-
32H
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46423214
-
36H
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください