26inch アルミリム A/V 36H

26inch アルミリム A/V 36H - JETSET
(2件のレビュー)

2層式

材質アルミホール数36Hバルブ形式米式規格H/Eサイズ26×1.50H/E仕様スポーク穴:36H、バルブ穴:A/V(米式バルブ)、ジョイント:Pinned寸法(mm)幅19.0×外幅24.4×高さ16.1質量(g)520内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46423223-
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46423223
2022-10-01
用途: ホイール組み

組んでみた印象では柔らかめなリムだと思う。
スポークの張力を丁寧に合わせないと振れが収束しないタイプ。
加工はバリなど無く丁寧。
アイレットは無し。
バルブの穴は米式。
タイヤを嵌めてみたところ、ややきついリムな印象。

1が参考にしています
対象商品 : 46423223
2021-01-11
用途: ホイール組み立て

26インチHEの36Hは最近は見かけなくなり、とても貴重なリム。
実測重量497g、穴のバリは無く接続部(ピンジョイント)の加工も良好。
6061T6の表記有り。一応ダブルウォールだけど、高さはさほど無い。
ERD等の情報が無いので、スポーク長は自分で計算する必要あり。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする