曜日別特売

SYNC CORE

SYNC CORE - CATEYE

ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応した約500ルーメンの小型軽量ハイパワー充電式ライト
インジケーターでCatEyeSYNCでペアリングされた他のライトの接続状態およびバッテリー残量の確認が可能
日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーコンスタントモード搭載
ハイ(500ルーメン)、ミドル(150ルーメン)、ロー(100ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/100ルーメン)、点滅(100ルーメン)の5モード
横からの被視認性を高めたデザイン
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属
オプションのヘルメット用ブラケットやセンターフォークブラケットなどにも対応
使用時間:約2時間(ハイ)、約9時間(ミドル)、約15時間(ロー)、約18時間(デイタイムハイパーコンスタント)、約130時間(点滅)
充電時間:約3~6時間
「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ)
CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで)
SYNCCOREの点灯モード選択
セーフティライトのモード連動の設定
セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時)
CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF
CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認
「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅

仕様【スペアパーツ】H-34Nフレックスタイト(5338827N)・USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】OF-200アウトフロントブラケット2(1604110)・ヘルメット用ブラケット(ヘッドライト用)(5341831N)・CFB-100センターフォークブラケット(5342440)・H-34N用ブラケットダイヤル(5343510)・ブラケットスペーサー(5445330)付属品MicroUSBケーブル、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)93.5×33.5×41.5質量(g)94(本体、充電池のみ)明るさ約5000cd(約500lm)内容量1個
注意
※この製品のご使用にはスマートフォンアプリ「CatEyeSYNC」が必要です。アプリをインストールして正常に動作するかご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46423397HL-NW100RC
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする