曜日別特売

SYNC KINETIC

SYNC KINETIC - CATEYE

ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応し、かつキネティックモードを搭載した高輝度セーフティライト
キネティックモードは内蔵の加速度センサーにより、自転車の減速を感知するとハイモードで自動点灯して後方へアピール
CatEyeSYNC対応セーフティライトを2つ以上接続すると点灯モードの連動が可能、点滅のタイミングも同期して、昼夜を問わず自分の存在をアピール
日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーフラッシュモード
チームでの練習など、後ろのライダーの目に優しいグループライドモード
遠くからの被視認性を高める集光レンズと周囲に存在をアピールするワイド配光のレンズを両立
電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付き
付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電
使用時間:約1.5時間(ハイ)、約15時間(ロー)、約50時間(点滅)、約20時間(ラピッド)、約15時間(グループライド)、約30時間(デイタイムハイパーフラッシュ)
※1時間に約60回キネティックモードが働いた場合の使用時間:約1.4時間(ハイ)、約6時間(ロー)、約7時間(点滅)、約6時間(ラピッド)、約6時間(グループライド)、約7時間(デイタイムハイパーフラッシュ)
充電時間:約2.5時間
「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ)
CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで)
SYNCCOREの点灯モード選択
セーフティライトのモード連動の設定
セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時)
CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF
CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認
「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅

仕様【スペアパーツ】USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】TL-NW100K用ラバーバンド(5443510)付属品MicroUSBケーブル寸法(mm)74.5×26×28質量(g)43(本体、充電池のみ)バンド径(mm)Φ26~32内容量1個
注意
※この製品のご使用にはスマートフォンアプリ「CatEyeSYNC」が必要です。アプリをインストールして正常に動作するかご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46423406TL-NW100K
6,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする