降矢技研
精密なべ小ねじ0番1種 鉄/クローム
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途
精密部品の締結
十字穴番号
0番
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
選択してください
2
2.5
2.8
3
4
5
6
8
10
ねじの呼び
M1.4
M1.7
M2.0
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.3
0.35
0.4
0.45
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
頭部形状
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42750978
3-16
鉄
なべ
2.5
M1.4
クローム
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750987
3-31
鉄
なべ
4
M1.4
クローム
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42750996
5-19
鉄
なべ
3
M1.7
クローム
0.35
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751005
5-44
鉄
なべ
6
M1.7
クローム
0.35
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751014
6-7
鉄
なべ
2
M2.0
クローム
0.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751023
6-17
鉄
なべ
3
M2.0
クローム
0.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751039
6-27
鉄
なべ
4
M2.0
クローム
0.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751048
6-43
鉄
なべ
6
M2.0
クローム
0.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751057
9-9
鉄
なべ
2.8
M2.6
クローム
0.45
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751066
9-11
鉄
なべ
3
M2.6
クローム
0.45
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751075
9-21
鉄
なべ
4
M2.6
クローム
0.45
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751093
9-41
鉄
なべ
8
M2.6
クローム
0.45
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751109
9-45
鉄
なべ
10
M2.6
クローム
0.45
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751084
9-31
鉄
なべ
5
M2.6
クローム
0.45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください