降矢技研
精密なべ小ねじ0番2種 鉄/三価黒
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途
精密部品の締結
十字穴番号
0番
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42751163
3-77
鉄
なべ
2.5
M1.4
三価黒
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751179
5-94
鉄
なべ
4
M1.7
三価黒
0.35
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751188
5-106
鉄
なべ
5.5
M1.7
三価黒
0.35
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751206
6-121
鉄
なべ
8
M2.0
三価黒
0.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751197
6-107
鉄
なべ
5
M2.0
三価黒
0.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください