降矢技研
精密なべ小ねじ0番2種 鉄/ニッケル
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途
精密部品の締結
十字穴番号
0番
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
選択してください
1.6
2
2.5
3
3.5
4
4.5
ねじの呼び
M1.4
M1.7
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.3
0.35
0.4
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
頭部形状
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42751215
3-77
鉄
なべ
2.5
M1.4
ニッケル
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751224
3-82
鉄
なべ
3
M1.4
ニッケル
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751233
3-87
鉄
なべ
3.5
M1.4
ニッケル
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751249
3-97
鉄
なべ
4.5
M1.4
ニッケル
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751258
3-4307
鉄
なべ
1.6
M1.4
ニッケル
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751267
5-74
鉄
なべ
2
M1.7
ニッケル
0.35
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751276
5-79
鉄
なべ
2.5
M1.7
ニッケル
0.35
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751285
6-97
鉄
なべ
4
M2.0
ニッケル
0.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください